Page 658 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 658

Przygotowanie powietrza
Rozdzielacz, Seria AS3-DIN
• G 3/8 - G 1/2
• Rozdzielacz 4-krotny
• Zawór zwrotny
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
• Temperatura medium min./maks.: -10°C / +50°C
• Ciśnienie robocze min/max: 0,4 bar / 16 bar
Kod Zamówienia
C6156681
C6156682
Rozdzielacz, Seria AS3-DIS
Numer Części
R412007254
R412007255
Przepływ (QN) LPM
5100
5100
Przepływ (QN) LPM
7250
7250
Przepływ (QN) LPM
2700
Przepływ (QN) LPM
2700
Przepływ (QN) LPM
700
700
Przepływ (QN) LPM
2500
2500
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Cena za szt. €
72,65
72,24
Cena za szt. €
24,08
22,12
Cena za szt. €
42,95
Cena za szt. €
22,44
Cena za szt. €
37,91
37,91
Cena za szt. €
23,38
23,38
• G 3/8 - G 1/2
• Rozdzielacz 4-krotny
• Rozdzielacz
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
• Temperatura medium min./maks.: -10°C /
• Ciśnienie robocze min/max: 0 bar / 16 bar
+50°C
+60°C
+60°C
Kod Zamówienia
C3920393
C3017335
Rozdzielacz, Seria NL2-DIC
Numer Części
R412007250
R412007251
• G 1/4
• Rozdzielacz 2-krotny
• Zasilanie środkowe
• Temperatura medium min./maks.: -10°C /
• Ciśnienie robocze min/max: 0 bar / 16 bar
Kod
Zamówienia Numer Części
C1967601 0821300264
Rozdzielacz, Seria NL2-DIL
• G 1/4
• Rozdzielacz 4-krotny
• Rozdzielacz wąski
• Temperatura medium min./maks.: -10°C /
• Ciśnienie robocze min/max: 0 bar / 16 bar
8
Kod Zamówienia
C3012454
Numer Części
0821300920
Rozdzielacz, Seria NL2-DIN
• G 1/4 - G 3/8
• Rozdzielacz 4-krotny
• Zawór zwrotny
• Temperatura medium min./maks.: -10°C /
• Ciśnienie robocze min/max: 0,1 bar / 16 bar
+60°C
Kod Zamówienia
C4942584
C1960223
Rozdzielacz, Seria NL2-DIS
Numer Części
0821300904
0821300906
• G 1/4 - G 3/8
• Rozdzielacz 4-krotny
• Rozdzielacz
• Temperatura medium min./maks.: -10°C / +60°C
• Ciśnienie robocze min/max: 0 bar / 16 bar
Kod Zamówienia
C3012449
C1960226
Numer Części
0821300907
0821300909
646
www.brammer.biz
Pneumatyka
87739 87738 87737 87736 87735 87734


































































































   656   657   658   659   660