Page 613 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 613
Zestaw Low Range DIGI Water Kit
Jednym z najważniejszych urządzeń do badania olejów w zakładzie jest DIGI Test Cell firmy Parker Kittiwake do szybkiego i precyzyjnego badania zawartości wody w oleju.
Dzięki łatwemu do odczytania cyfrowemu wyświetlaczowi ze instrukcjami dla użytkownika i wynikami, pięcioletnią (10 000 testów) żywotnością akumulatora i wbudowaną pamięcią
do zapisywania wyników testów, DIGI Cell firmy Parker Kittiwake stał się ulubionym przenośnym narzędziem do dokonywania pomiarów w zakładach na całym świecie.
Szczegółowe instrukcje są wyświetlane na elektronicznym wyświetlaczu
Łatwa w
obsłudze klawiatura
Lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego wzmocniona włóknem szklanym
Najnowsza technologia przetworników dla większej dokładności pomiarów i łatwości czyszczenia
Przeciwpoślizgowe uchwyty
Woda w oleju
Konserwacja i ochrona maszyn to również usuwanie uszkodzeń spowodowanych wodą rozproszoną w używanym oleju.
Dzięki niezwykłemu zestawowi DIGI Water in Oil Test Kit można szybko uzyskać dokładną analizę wyników pomiarów i łatwo monitorować trendy.
• Wykrycie wody w oleju pozwala zapobiegać korozji, kawitacji lub awariom maszyn jeszcze przed wystąpieniem uszkodzeń.
• Monitorowanie oleju umożliwia zwiększenie stabilności polepszaczy i zmniejszenie niepożądanego wzrostu mikrobów. • Urządzenie testowe jest w pełni przenośne, niezwykle wytrzymałe
i łatwe w obsłudze.
Odczynniki chemiczne, części zapasowe i materiały eksploatacyjne
Zestawy testowe Parker Kittiwake do badania poszczególnych parametrów zawierają odczynniki chemiczne, materiały eksploatacyjne i dokładne instrukcje do szerokiej gamy testów.
• Dodatkowe odczynniki chemiczne można bardzo szybko zamówić.
• Zestaw zawiera wszystkie elementy, które są niezbędne do otrzymania natychmiastowych wyników podczas badań w terenie.
• Odczynniki chemiczne są pakowane zgodnie z normami IATA/IMDG/IRD transportu powietrznego/morskiego/ lądowego i mogą być dostarczone do wszystkich większych portów na całym świecie.
Informacje o produkcie
FGK17032 PA: Zestaw Low Range DIGI Water Kit
FGK2101PA:
Pakiet odczynników chemicznych do badania zawartości wody w oleju (50)
Zakres (niski):
0.02 - 1%, 100 - 3000 ppm, 0 - 10%
Czas badania:
3 min.
Żywotność akumulatora:
pięć lat (10 000 testów)