Page 612 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 612

Wiskozymetr podgrzewany
Podejmowanie szybkich decyzji w zakładzie stało się możliwe dzięki wiskozymetrowi podgrzewanemu firmy Parker Kittiwake, który umożliwia badanie lepkości oleju z laboratoryjną precyzją w ciągu kilku minut.
Wiskozymetr podgrzewany Parker Kittiwake
to narzędzie do monitorowania stanu maszyn, które umożliwia podejmowanie decyzji w sprawie działania i konserwacji urządzeń
w zakładzie w oparciu o zebrane dane.
Oleje napędowe i smarowe to najdroższy element prawie wszystkich maszyn i silników przemysłowych. Ich jakość musi być więc bardzo dokładnie monitorowana w celu ochrony tej inwestycji. Możliwość kontroli jakości w zakładzie, w miejscu pracy maszyn pozwala inżynierom i kierownikom zakładów na szybkie
i łatwe przeprowadzenie analiz oleju. Wykrycie paliw lub smarów, które nie spełniają już norm technicznych, pomaga zidentyfikować problem zanim dojdzie do uszkodzenia maszyny.
Lepkość jest uznawana za najważniejszą cechę olejów. To właśnie lepkość ma wpływ na odporność oleju na spływanie i utrzymywanie się filmu olejowego między powierzchniami. Lepkość oleju może wzrastać lub maleć w wyniku takich problemów, jak zanieczyszczenia, rozcieńczanie paliwa i ścinanie. Pomiar lepkości jest niezwykle ważny w przypadku olejów hydraulicznych, olejów do silnika Diesla oraz olejów przekładniowych i napędowych.
Za pomocą wiskozymetru podgrzewanego można dokonać pomiaru bieżącej temperatury oleju. Ponadto specjalna konstrukcja umożliwia „przechylenie” urządzenia z boku na bok w obu kierunkach, wywołując ruch kulki pod wpływem siły ciężkości i automatyczny pomiar lepkości oleju.
• Monitorowanie lepkości umożliwia wczesne wykrywanie wielu powszechnie występujących problemów.
• Bardzo dokładne wyniki przy trzech temperaturach pomiaru: 40°C, 50°C lub 100°C.
• Możliwość badania szerokiej gamy olejów poprzez zmianę indeksu lepkości lub gęstości.
• Szacowanie wydajności spalania (CCAI) oleju napędowego.
• Wytrzymałe urządzenie do zastosowań przemysłowych – idealne do długotrwałego użytkowania i szybkiego otrzymywania wyników.
Informacje o produkcie
FGK1200PA: wiskozymetr podgrzewany
Zakres pracy:
Obliczanie lepkości przy 40°C, 50°C i 100°C, obliczanie wydajności spalania oleju napędowego (CCAI).
Wyświetlacz:
8-cyfrowy LED
Klawiatura:
membranowa z przyciskami dotykowymi
Zasilanie:
110 do 240 V, 50/60 Hz
Zestaw testowy mieści się w przenośnej, wytrzymałej, metalowej skrzynce i zawiera wiskozymetr podgrzewany, zasilacz oraz wszystkie materiały eksploatacyjne.


































































































   610   611   612   613   614