Page 611 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 611

ANALEXfdMplus
ANALEXfdMplus to wysoce precyzyjny przyrząd opracowany do pomiaru zanieczyszczenia próbek oleju cząstkami metali żelaznych świadczącymi o zużyciu maszyn.
Nowości
W ANALEXfdMplus zastosowano najnowszy system adapterów do próbek do dokonywania pomiarów przy użyciu wszystkich wymienionych poniżej pojemników:
• Butelka 50 ml
• Strzykawka 10 ml
• Strzykawka 5ml
• Probówka 5 ml
• Pojemniki na smar 4 ml
ANALEXfdMplus służy do pomiaru ilości niezwiązanych cząstek metali żelaznych w próbkach oleju lub smaru pobranych z różnych rodzajów maszyn i świadczących o ich zużyciu. Urządzenia można używać w terenie i w laboratorium. ANALEXfdMplus to narzędzie, które umożliwia użytkownikowi dokładne kontrolowanie stanu maszyn oraz zapobieganie ich kosztownym przestojom.
Urządzenie mieści się w poręcznej walizce, a jego wytrzymała konstrukcja idealnie sprawdza się podczas testowania i analizy próbek oleju zarówno w laboratorium,
jak i w terenie. Dzięki dodatkowemu zasilaczowi 12 V, urządzenia można używać w miejscach, gdzie pełna analiza laboratoryjna byłaby niemożliwa. Urządzenie jest bardzo wszechstronne, w wyniku czego badane próbki mogą znajdować się w różnych rodzajach pojemników. Pomiar zanieczyszczeń oleju lub smaru metalami żelaznymi jest dokonywany bezpośrednio z pojemnika z pojemnika, w którym, dzięki czemu ta metoda analizy jest szybka, łatwa i czysta.
Po każdej analizie dane są zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Można je następnie skopiować do komputera za pośrednictwem interfejsu RS232. Po zaimportowaniu do bazy danych dane można w pełni analizować i z łatwością wyznaczyć trendy.
Wprowadzanie danych
Wprowadzanie danych odbywa się za pomocą prostego i intuicyjnego ekranu dotykowego z pełną klawiaturą alfanumeryczną i podświetlanym wyświetlaczem zapewniającym lepszą widoczność komunikatów i łatwe przeglądanie wyników. Można zapisywać następujące parametry:
• Data i czas powiązane z każdym numerem urządzenia lub próbki zapisywane automatycznie.
• Numer lub ID urządzenia.
• Numer lub ID próbki.
• Godziny smarowania (0-999999 godz.).
Wyniki są wyświetlane na wyświetlaczu
w postaci tabeli lub wykresu, aby umożliwić trendowanie danych według numeru maszyny lub urządzenia
Opis
Otwór na próbkę
Adaptery do próbek: Smaru
Butelki 50 ml Strzykawka 10 ml Strzykawka 5 ml Probówka 5 ml
ID = Main Engine
Czujnik próbek
Matowy
ekran dotykowy
HOME Graph
Dane techniczne
Kod produktu:
Zakres pomiarowy (cząstek na milion – ppm):
Rozdzielczość wyświetlacza
Pojemniki:
Czas badania:
Zasilanie:
Prąd znamionowy bezpiecznika
Zakres temp.:
Masa:
FGK17144PA
Butelka 50 ml 0-2500 ppm Strzykawka 10 ml 0-19000 ppm Strzykawka 5 ml 0-34000 ppm Probówka 5 ml 0-28000 ppm Pojemnik na smar 4 ml 0-8000 ppm
1 ppm
Butelki na próbki 50 ml, strzykawki 10 ml, Strzykawki i probówki 5 ml,
Pojemniki na smar 4 ml
< 1 min. od włączenia do stabilizacji < 15 sek. na próbkę
110-250 V, 50/60 Hz wybierane automatycznie
2,5 A 250 V, HRC A/S T ceramiczny
15 - 40 °C (60 - 104 °C)
4,22 kg
Akcesoria i materiały eksploatacyjne
1000
iro n
0
Alarm limit = 300
Last 90 readings
1
HOME View Range
ID = Compressor ID No = 1235897
Time Date Hrs Fe
9.48 26/09 7698 342
FGK14946PA
FGK15005PA
FGK17074PA
FGK17075PA
FGK17076PA
x 360 butelek na próbki 50 ml
x 3000 pojemników na smar
x 1000 probówek 5 ml
x 500 strzykawek 10 ml
x 500 strzykawek 5 ml
W zestawie:
Tabele norm kontrolnych i kalibracji, zasilacz, złącze RS232, adaptery do próbek, pojemniki na próbki.


































































































   609   610   611   612   613