Page 584 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 584

Koła łańcuchowe
Koła łańcuchowe SSW/SIW 1050, otwory metryczne
Do łańcuchów z tworzyw sztucznych: 1050, 1055, 1060
Kod Zamówienia
C3067193 C0817888 C6965608 C0817890
Numer Części
SSW 1050 16-30 SSW1050 T16 R40 SSW1050 T18 R30 SSW1050 T18 R40
Brand Item ID
749.82.23 749.82.43 749.82.25 749.82.45
Liczba zębów
16 16 18 18
Średnica Rozmiar
30 mm 40 mm 30 mm 40 mm
Średnica Rozmiar
1,5 in
1,5 in
Średnica Rozmiar
30 mm 40 mm
30 mm
40 mm
Pitch Diameter
131,2 mm 131,2 mm 147,4 mm 147,4 mm
Pitch Diameter
131,2 mm
147,4 mm
Pitch Diameter
131,2 mm 131,2 mm
147,4 mm
147,4 mm
Średnica zewnętrzna
130,9 mm 130,9 mm 146,8 mm 146,8 mm
Średnica zewnętrzna
130,9 mm
146,8 mm
Średnica zewnętrzna
130,9 mm 130,9 mm
146,8 mm
146,8 mm
Tooth Width
11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Tooth Width
11 mm
11 mm
Tooth Width
11 mm 11 mm
11 mm
11 mm
Hub Width
40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
Hub Width
40 mm 40 mm
40 mm
40 mm
Hub Diameter
40 mm 50 mm 40 mm 50 mm
Hub Diameter
48,1 mm
48,1 mm
Hub Diameter
40 mm 50 mm
40 mm
50 mm
Cena za szt. €
*** *** *** ***
Cena za szt. €
***
***
Cena za szt. €
*** ***
***
***
Koła łańcuchowe SSW/SIW 1050, otwory calowe
Kod Zamówienia
C7357672
C7357673
Numer Części
SSW 1050 16-11⁄2”
SSW 1050 18-11⁄2”
Brand Item ID
749.86.53
749.86.55
Liczba zębów
16
18
Koła pośrednie SSW/SIW 1050, otwory metryczne
Kod Zamówienia
C7357674 C0817886
C7357675
C0817887
Numer Części
SIW 1050-16-30 SIW1050 T16 R40
SIW1050 T18 R30
SIW1050 T18 R40
Brand Item ID
749.81.23 749.81.43
749.81.25
749.81.45
Liczba zębów
16 16
18
18
Koła łańcuchowe NSH 880, otwory metryczne
5
Do łańcuchów z tworzyw sztucznych: 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP
Kod
ZamówieniaNumer Części
C7357678 NSH880 12-40
Brand Item ID
751.90.02
Liczba zębów
12
Średnica Rozmiar
40 mm
Pitch Diameter
147,2 mm
Średnica zewnętrzna Tooth Width
147,4 mm 15,9 mm
Hub Width
Hub Diameter
60 mm
Cena za szt. €
***
Cena za szt. €
58,5 mm
Koła łańcuchowe NSH 880, otwory calowe
Do łańcuchów z tworzyw sztucznych: 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP
Kod Zamówienia
C7357679
Numer Części Brand Item ID Liczba zębów
NSH880 12-11⁄2” 751.90.05 12
Średnica Rozmiar
1,5 in
Pitch Diameter
147,2 mm
Średnica zewnętrzna
147,4 mm
Tooth Width
15,9 mm
Hub Width
58,5 mm
Hub Diameter
60 mm
***
572
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
417241 417240 417239 417238 417237


































































































   582   583   584   585   586