Page 563 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 563

Taśmy transportowe
Ziplink
Unikatowa, spiralna taśma transportująca do szybkiego montażu. Dostępne są różne rodzaje powłok.
Cechy:
- Materiał o specjalnej konstrukcji łączeń z powłoką po stronie transportującej
- Dostępne różne rodzaje powierzchni transportujących wykonanych z tworzywa PCV lub gumy w zależności od zastosowań
- Bezpieczny montaż – nie wymaga zastosowania sprzętu ciężkiego
- Bez utraty wytrzymałości w miejscach łączenia
Zastosowania: przemysł papierniczy, kartonowy, drzewny, oponiarski, firmy logistyczne
Kod Zamówienia
C6137644
C6137645
C6137646
C6137647
C6137648
C6137649
C6137650
C6137651
C6137652
C6137653
C6137654
C6137655
C6137656
C6137657
C6137658
C6137659
C6137660
Pletex
Numer Części
ZLFA560165
ZLFA583040
ZLFE583056
ZLFL583010
ZLFL583050
ZLFL583055
ZLNO583020
SBPX514615
ZLEF514616
ZLEF514927
ZLNI560136
ZLNI560141
ZLNI560110
ZLNI560120
ZLNR560122
ZLNR560111
ZLSB560127
Opis przedmiotu
Fabric EZP 10/1 01+0 black
Fabric EZP/C 10/1 0+0 white FG
Felt EZP 10/1 0+FE black
Flexam EZP 10/1 0+10 black M2 FR
Flexam EZP 10/1 0+A20 black FR
Flexam EZP 10/1 0+A66 black FR
Nonex EZP 10/1 0+10 white FG
Pletex EZP 10/1 0+30 red
Elastoflex EZP10/1 0+P6 beige
Elastoflex EZP 10/1 0+A19 beige
Nitrile BX EZP 10/1 0+C37 (NI) blue
Nitrile BX EZP 10/1 0+05 blue FG
Nitrile BX EZP 10/1 019+C37 (NI) blue
Nitrile BX EZP 10/1 01+05 blue
NR EZP 10/1 01+32 red
NR EZP 10/1 01+C37 natural CR
SBR EZP 10/1 0+C37 black
Grubość pasa
3,6 mm
3,9 mm
4,3 mm
3,5 mm
8,4 mm
8,8 mm
3,5 mm
6,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
6,2 mm
3,4 mm
6,3 mm
3,4 mm
5,4 mm
6,3 mm
5,3 mm
Zakres temperatur
-40 / 121 °C
-15 / 90 °C
-10 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-18 / 121 °C
-18 / 121 °C
-18 / 121 °C
-18 / 121 °C
-40 / 121 °C
-40 / 121 °C
-40 / 121 °C
Minimalna średnica tulei
Minimalna średnica tulei
Twardość Shore’a
-
-
-
80A
65A
65A
65A
35A
65A
50A
70A
75A
70A
70A
40A
40A
45A
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
64 mm
80 mm
100 mm
50 mm
100 mm
100 mm
50 mm
60 mm
100 mm
100 mm
75 mm
50 mm
75 mm
50 mm
100 mm
75 mm
75 mm
100 mm
80 mm
150 mm
80 mm
150 mm
150 mm
80 mm
80 mm
120 mm
120 mm
120 mm
50 mm
120 mm
75 mm
125 mm
100 mm
100 mm
Unikatowa powłoka z tworzywa PCV do zastosowań, wymagających wysokiej przyczepności Cechy:
- Powłoka z mieszanki PCV (polichlorek winylu) po stronie transportującej
- Dobra odporność na środki chemiczne
- Odporność na oleje i tłuszcze
- Powierzchnia transportująca o doskonałej przyczepności Zastosowania: przemysł papierniczy, kartonowy, prace ogólne
5
Kod Zamówienia
C6137538
C6137539
Numer Opis Części przedmiotu
SBPX513818 Pletex EM 10/2 0+30 red
SBPX513804 Pletex EM 15/3 0+30 red
Grubość pasa
5,3 mm
6,5 mm
Zakres temperatur
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
Minimalna średnica tulei
50 mm
130 mm
Minimalna średnica tulei
50 mm
130 mm
Twardość Shore’a
35A
35A
Cena za szt. €
***
***
www.brammer.biz
551
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
87208
87206


































































































   561   562   563   564   565