Page 561 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 561

Taśmy transportowe
Kod
Zamówienia Numer Części
Opis przedmiotu
Ropanyl EM 8/2 00+P7 white FG
Ropanyl EM 10/2 00+07 white AS FG
Ropanyl EM 10/2 00+20 (PVC) white FG
Ropanyl EM 20/1 00+03 white M2 AS FG
Ropanyl EM 10/2 00+P27 white AS FG
Ropanyl EM04 6/2 00+03 white M2 AS FG
Ropanyl DM 8/2 04+04 white AS FG
Ropanyl EM 3/1 00+02 caramel FG NL
Ropanyl EM 3/1 00+A58 caramel FG NL
Ropanyl EM 3/1 00+P29 caramel FG NL
Ropanyl EM05 6/1 00+A58 caramel AS FG NL
Ropanyl EM 3/1 00+02 light blue AS FG AM
Ropanyl EM 3/1 00+02 light blue M2 AS FG AM
Ropanyl EM05 6/1 00+02 light blue M2 AS FG AM
Ropanyl EM05 6/1 00+A21 light blue AS FG AM
Ropanyl ESM 6/1 F1+03 light blue FG AM NF
Ropanyl ESM 6/1 F1+F2 light blue FG AM NF
Ropanyl EM 10/2 00+15 (PVC) light blue FG
Ropanyl EF 10/2 00+03 light blue M2 FG AM
Ropanyl EM 6/2 00+02 light blue AS FG AM
Ropanyl EM 6/2 00+02 light blue M2 AS FG AM
Ropanyl EM 6/2 00+02 light blue AS FG AM
Ropanyl EM 6/2 00+02 light blue M2 AS FG AM
Ropanyl EM 6/2 00+A21 light blue AS FG AM
Ropanyl EM 6/2 00+05 light blue M2 AS FG AM
Ropanyl EM 6/2 00+A18 light blue AS FG AM
Ropanyl ESM 6/2 00+02 light blue AS FG AM NF
Ropanyl ESM 6/2 00+02 light blue M2 AS FG AM NF
Ropanyl EM 8/2 00+02 light blue M2 AS FG
Ropanyl EM 12/2 00+02 light blue M2 AS FG AM
Ropanyl EM04 6/2 00+03 light blue M2 AS FG AM
Ropanyl DM 8/2 04+04 light blue AS FG AM
Ropanyl DM 8/2 A2+04 light blue AS FG AM
Grubość pasa
2,9 mm
2,5 mm
3,8 mm
1,8 mm
5,9 mm
1,75 mm
1,95 mm
0,7 mm
0,8 mm
0,8 mm
1,2 mm
0,8 mm
0,8 mm
1,1 mm
1,3 mm
1,1 mm
1,1 mm
3,3 mm
1,6 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,9 mm
2,2 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,7 mm
1,6 mm
1,8 mm
2 mm
2,2 mm
Zakres temperatur
-30 / 90 °C
-20 / 90 °C
-15 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-15 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
Minimalna średnica tulei
Minimalna średnica tulei
70 mm
90 mm
120 mm
80 mm
200 mm
50 mm
30 mm
10 mm
10 mm
10 mm
40 mm
10 mm
10 mm
40 mm
40 mm
10 mm
12 mm
120 mm
50 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
20 mm
15 mm
50 mm
50 mm
50 mm
30 mm
30 mm
Twardość Shore’a
85A
93A
93A
93A
85A
93A
93A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
93A
93A
93A
93A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
93A
85A
93A
93A
93A
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
C6137593
C6137594
C6137595
C6137597
C6137596
C6137598
C6137599
C6137600
C6137601
C6137602
C6137603
C6137604
C6137605
C6137606
C6137607
C6137608
C6137609
C6137610
C6137611
C6137612
C6137613
C6137614
C6137615
C6137616
C6137618
C6137619
C6137621
C6137622
C6137623
C6137624
C6137625
C6137626
C6137627
Ropan
SBRY511411
SBRY512324
SBRY514031
SBRY514213
SBRY514224
SBRY577231
SBRY579640
SBRY579820
SBRY579823
SBRY579825
SBRY579833
SBRY579780
SBRY579781
SBRY579791
SBRY579796
SBRY591240
SBRY591243
SBRY514747
SBRY575411
SBRY577970
SBRY577971
SBRY577980
SBRY577981
SBRY577982
SBRY578051
SBRY578052
SBRY579629
SBRY578759
SBRY577001
SBRY578121
SBRY577269
SBRY579910
SBRY579912
25 mm
50 mm
80 mm
20 mm
120 mm
14 mm
30 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
6 mm
6 mm
80 mm
15 mm
14 mm
14 mm
6 mm
6 mm
6 mm
15 mm
10 mm
5 mm
5 mm
14 mm
25 mm
14 mm
30 mm
30 mm
Specjalna powłoka transportująca z tworzywa PU do zastosowań, wymagających wysokiej odporności na zużycie
Cechy:
- Powłoka z tworzywa PUR (poliuretan) po stronie transportującej
- Powierzchnia transportująca o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej - Znakomita odporność na zużycie i uderzenia
- Dobra odporność na oleje
Zastosowania: przemysł materiałów budowlanych, mięsny, metalowy
5
Kod Zamówienia
C6137628
C6137629
C6137630
Numer Części
SBRP576490
SBRP571620
SBRP570920
Opis przedmiotu
Ropan EF 10/2 A18+20 (PVC) white
Ropan EM 10/2 00+10 (PVC) white
Ropan EM 10/2 0+20 (PVC) white
Grubość pasa
5,2 mm
3,5 mm
4,5 mm
Zakres temperatur
-15 / 60 °C
-15 / 60 °C
-15 / 60 °C
Minimalna średnica tulei
220 mm
200 mm
220 mm
Minimalna średnica tulei
110 mm
100 mm
110 mm
Twardość Shore’a
Cena za szt. €
80A ***
80A ***
80A ***
www.brammer.biz
549
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
87200


































































































   559   560   561   562   563