Page 562 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 562
Taśmy transportowe
Peflex
Kod Zamówienia
C6137631
C6137632
C6137633
Poliflex
Kod Zamówienia
Specjalna taśma transportująca dla przemysłu tytoniowego Cechy:
- Powłoka z polietylenu (EVA) po stronie transportującej
- Bardzo dobra odporność na środki chemiczne
- Nietoksyczna w razie pożaru
- Dobre właściwości nieprzywierające
- Do zastosowań w przemyśle tytoniowym i spożywczym (FDA i EC) Zastosowania: przemysł tytoniowy
Numer Części
SBPE510436
SBPE510438
SBPE510440
Opis przedmiotu
Peflex ESM 5/1 02+02 transparant M2 AS FG
Peflex ESM 10/2 0+02 transparant M2 AS FG
Peflex ESM 15/3 0+02 transparant M2 AS FG
Grubość pasa
1,2 mm
2,1 mm
3,3 mm
Zakres temperatur
-20 / 50 °C
-20 / 50 °C
-20 / 50 °C
Minimalna średnica tulei
40 mm
60 mm
180 mm
Minimalna średnica tulei
30 mm
40 mm
120 mm
Twardość Shore’a
Cena za szt. €
90A ***
90A ***
90A ***
Odporna na oleje taśma transportująca o doskonałych właściwościach nieprzywierających do zastosowań w przemysłach tytoniowym i spożywczym.
Cechy:
- Powłoka z polietylenu (PE) po stronie transportującej
- Doskonała odporność na środki chemiczne
- Nietoksyczna w razie pożaru
- Bardzo dobre właściwości nieprzywierające
- Do zastosowań w przemyśle tytoniowym i spożywczym (FDA i EC) Zastosowania: przemysł tytoniowy, ogólnospożywczy, lakierniczy
Numer Części
Opis przedmiotu
Poliflex ESM 8/2 00+03 (PU) transparent M2 AS FG NF
Poliflex ESM 8/2 00+A21 (PU) transparent AS FG NF
Grubość pasa
1,7 mm
1,9 mm
Zakres tem- peratur
-20 / 60 °C
-20 / 60 °C
Minimalna średnica tulei
35 mm
35 mm
Minimalna Twardość średnica tulei Shore’a
14 mm 36D
14 mm 36D
Cena za szt. €
***
***
C6137634 SBPO579981
C6137635 SBPO579962
Silam
Kod Zamówienia
C6137638
C6137639
C6137640
C6137641
C6137642
C6137643
Amtel
Kod Zamówienia
C6137636
C6137637
Specjalistyczna taśma transportowa z powłoką silikonową odporną na działanie wysokich temperatur oraz o doskonałych właściwościach nieprzywierających
Cechy:
- Powłoka silikonowa (SI) po stronie transportującej
- Doskonałe właściwości nieprzywierające - Odporność na wysokie temperatury
- Bardzo elastyczna
- Dobra odporność na środki chemiczne
- Do zastosowań w przemyśle spożywczym (EC i FDA)
Zastosowania: przemysł piekarniczy, cukierniczy, opakowań, oponiarski, chemiczny
5
Numer Części
SBSI588320
SBSI571470
SBSI571440
SBSI588300
SBSI510583
SBSI571420
Opis przedmiotu
Silam EM 3/1 00+02 white AS FG
Silam EM 6/2 00+02 white AS FG HR
Silam EM 6/2 00+02 (PU) white AS FG
Silam EM 8/2 00+01 (PU) white AS FG
Silam EM 8/2 00+03 (PVC) white AS FG
Silam EM 6/2 00+02 (PU) light blue AS FG
Grubość pasa
0,8 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,4 mm
1,8 mm
1,5 mm
Zakres temperatur
-20 / 90 °C
-30 / 150 °C
-15 / 90 °C
-20 / 90 °C
-15 / 80 °C
-15 / 90 °C
Minimalna średnica tulei
20 mm
40 mm
40 mm
10 mm
50 mm
40 mm
Minimalna średnica tulei Twardość Shore’a
10 mm 30A
6 mm 30A
6 mm 30A
6 mm -
30 mm 35A
6 mm 30A
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
Wytrzymała taśma transportująca z powłoką z poliestru o doskonałej odporności na uderzenia Cechy:
- Powłoka z poliestru (TPE-E) po stronie transportującej
- Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Elastyczna w niskich temperaturach
- Dobra odporność na hydrolizę
- Nietoksyczna w razie pożaru
- Do zastosowań w przemyśle tytoniowym i spożywczym (FDA i EC) Zastosowania: przemysł mięsny, tytoniowy, ogólnospożywczy, chemiczny
Numer Części
SBAM577761
SBAM577521
Opis przedmiotu
Amtel ESM 8/2 0+03 ivory M2 AS FG
Amtel ESM 8/2 A18+03 ivory M2 AS FG
Grubość pasa
1,9 mm
2,4 mm
Zakres temperatur
-20 / 110 °C
-20 / 110 °C
Minimalna średnica tulei
60 mm
70 mm
Minimalna średnica tulei
40 mm
60 mm
Twardość Shore’a
40D
40D
Cena za szt. €
***
***
550
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
87204 87203 87202 87201