Page 507 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 507

Jednostronny pas zębaty
POLY CHAIN® CARBON
• Poliuretanowy pas synchroniczny z opatentowanym kordem węglowym.
• Włókna węglowe zapewniają możliwość przenoszenia dużych mocy, gwarantują niezmienność długości
oraz elastyczność nawet przy działaniu nagłych obciążeń udarowych.
• Najwyższa moc znamionowa: moc znamionowa wyższa o co najmniej 25% w porównaniu z pasami Poly
Chain® GT2.
Większa elastyczność, możliwość obustronnego zginania, praktycznie zerową rozciągliwość
• Czystość, cicha praca, małe wymiary, trwałość, brak konieczności obsługi, oszczędność energii i
przyjazność dla środowiska.
• Nadaje się do pracy w zakresie temperatur od -54°C do +85°C.
• Zaprojektowany tak, aby pasował do kół pasowych Poly Chain® GT.
Kod
Zamówienia Profil pasa synchronicznego Długość podziałki Szerokość pasa Liczba zębów
Podziałka mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Wysokość profilu mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
Wysokość zęba mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
Cena za szt. €
67,30
117,79
201,72
347,46
64,60
112,94
193,63
387,61
77,09
100,86
172,18
398,90
73,51
139,60
206,20
380,18
70,63
123,60
226,96
390,88
77,85
133,29
228,32
393,15
76,81
126,71
217,24
400,64
63,14
118,78
224,96
415,02
73,45
139,85
278,91
480,06
94,13
151,74 5 282,27
447,94
77,32
157,68
293,33
465,54
97,29
170,32
316,78
502,70
105,04
171,45
341,74
588,28
124,21
200,33
320,68
591,41
115,77
220,02
377,07
598,53
118,50
240,72
412,85
C0880580 8MGT
C1045439 8MGT
C1045440 8MGT
C1045441 8MGT
C0870015 8MGT
C1045442 8MGT
C1045443 8MGT
C1045444 8MGT
C0862721 8MGT
C1045445 8MGT
C1045446 8MGT
C1045447 8MGT
C1045448 8MGT
C1045449 8MGT
C0744470 8MGT
C1045450 8MGT
C0877687 8MGT
C1045451 8MGT
C1045452 8MGT
C1045453 8MGT
C0942543 8MGT
C0905331 8MGT
C0948892 8MGT
C1045229 8MGT
C1045230 8MGT
C1045231 8MGT
C1045232 8MGT
C1045233 8MGT
C0862931 8MGT
C0862948 8MGT
C1045239 8MGT
C1045240 8MGT
C1045246 8MGT
C1045247 8MGT
C1045248 8MGT
C1045249 8MGT
C1045250 8MGT
C1045251 8MGT
C1045252 8MGT
C1045253 8MGT
C0871209 8MGT
C1045258 8MGT
C1045259 8MGT
C1045260 8MGT
C0862947 8MGT
C1045264 8MGT
C0902842 8MGT
C1045265 8MGT
C0862930 8MGT
C0745047 8MGT
C1045268 8MGT
C1045269 8MGT
C0870013 8MGT
C0797747 8MGT
C1045277 8MGT
C1045278 8MGT
C1045279 8MGT
C0862465 8MGT
C1045280 8MGT
C1045281 8MGT
C0760442 8MGT
C0747169 8MGT
C1045301 8MGT
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
896 mm
896 mm
896 mm
896 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1792 mm
1792 mm
1792 mm
1792 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
80
80
80
80
90
90
90
90
100
100
100
100
112
112
112
112
120
120
120
120
125
125
125
125
130
130
130
130
140
140
140
140
150
150
150
150
153
153
153
153
160
160
160
160
180
180
180
180
200
200
200
200
220
220
220
220
224
224
224
224
250
250
250
www.brammer.biz
495
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
62956


































































































   505   506   507   508   509