Page 487 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 487
Jednostronny pas zębaty
Kod Zamówienia
C0292418
C0292419
C0292420
C0292421
C0292422
C0292423
C0292424
C0292431
C0292432
C0292433
C0292434
C0292468
C0292470
C0288863
C0292473
C0292511
C0292512
C0292513
C0292514
C0292543
C0288969
C0292546
C0292548
C0292574
C0292576
C0288940
C0292579
C0291465
C0291466
C0291467
C0291468
C0291469
C0291523
C0291524
C0291525
C0291526
C0291527
C0291661
C0291662
C0288872
C0291663
C0291664
C0291706
C0291708
C0291710
C0291712
C0291714
C0291829
C0291830
C0291831
C0291832
C0291833
C0291914
C0291916
C0291918
C0291920
C0291922
C0292045
C0292047
C0292049
C0292051
C0292053
C0289058
C0292186
C0292188
C0292190
C0292192
C0292258
C0288991
C0289052
Profil pasa synchronicznego
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
Długość podziałki
2200 mm
2200 mm
2200 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
784 mm
784 mm
784 mm
784 mm
784 mm
826 mm
826 mm
826 mm
826 mm
826 mm
924 mm
924 mm
924 mm
924 mm
924 mm
966 mm
966 mm
966 mm
966 mm
966 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1778 mm
1778 mm
1778 mm
Szerokość pasa
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
Liczba zębów
275
275
275
280
280
280
280
284
284
284
284
300
300
300
300
313
313
313
313
325
325
325
325
350
350
350
350
56
56
56
56
56
59
59
59
59
59
66
66
66
66
66
69
69
69
69
69
78
78
78
78
78
85
85
85
85
85
100
100
100
100
100
115
115
115
115
115
127
127
127
Cena za szt. €
82,73
112,23
191,11
56,11
66,20
140,44
194,62
43,87
67,35
116,07
197,49
50,05
87,94
133,12
187,16
49,65
74,30
152,58
209,84
51,41
70,72
126,36
198,93
52,29
73,29
152,62
232,75
91,13
125,31
201,35
272,41
402,69
96,92
133,26
205,95
278,63
411,89
127,05
142,61
270,41
297,65
440,13
108,75
149,48
231,24
311,98 5 461,25
113,26
155,13
239,77
323,11
478,16
117,00
161,70
246,87
325,54
495,32
114,20
176,41
270,74
366,74
541,71
120,99
151,26
273,90
394,99
582,71
149,84
203,21
313,03
www.brammer.biz
475
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych