Page 489 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 489
Jednostronny pas zębaty
Kod Zamówienia
C0292507
C0292508
C0292509
C0292510
C0309176
C0292684
C0292685
C0292686
C0292687
C0292688
C0292734
C0292735
C0292736
C0323834
C0292737
C0292777
C0292778
C0292779
C0292780
C0309203
C0292834
C0292835
C0292836
C0292837
C0292838
C0292863
C0292864
C0292865
C0292866
C0292867
C0292868
C0309938
C0292869
C0292870
C0292871
C0292887
C0292888
C0292889
C0292890
C0292891
C0292895
C0292896
C0292897
C0292898
C0292899
C0292915
C0309939
C0292916
C0292917
C0292918
C0292919
C0325196
C0292920
C0292921
C0292922
C0292936
C0292937
C0292938
C0292939
C0292940
C0292941
C0292942
C0292943
C0292944
C0292945
C0292946
C0292947
C0292948
C0292949
C0292950
Profil pasa synchronicznego
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
Długość podziałki
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
3400 mm
3400 mm
3400 mm
3400 mm
3400 mm
3800 mm
3800 mm
3800 mm
3800 mm
3800 mm
4200 mm
4200 mm
4200 mm
4200 mm
4200 mm
4600 mm
4600 mm
4600 mm
4600 mm
4600 mm
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5200 mm
5200 mm
5200 mm
5200 mm
5200 mm
5400 mm
5400 mm
5400 mm
5400 mm
5400 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
5800 mm
5800 mm
5800 mm
5800 mm
5800 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6200 mm
6200 mm
6200 mm
6200 mm
6200 mm
6400 mm
6400 mm
6400 mm
6400 mm
6400 mm
6600 mm
6600 mm
6600 mm
6600 mm
6600 mm
Szerokość pasa
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
Liczba zębów
125
125
125
125
125
170
170
170
170
170
190
190
190
190
190
210
210
210
210
210
230
230
230
230
230
250
250
250
250
250
260
260
260
260
260
270
270
270
270
270
280
280
280
280
280
290
290
290
290
290
300
300
300
300
300
310
310
310
310
310
320
320
320
320
320
330
330
330
330
330
Cena za szt. €
1416,35
2060,99
2812,18
3512,34
3980,40
1839,48
2684,47
3632,25
4578,95
5367,44
2058,25
3003,35
4052,74
4944,48
6006,51
2313,37
3378,49
4571,81
5763,82
6523,99
2533,59
3623,97
4941,36
6208,29
7400,07
2673,02
3831,09
5216,45
6538,17
7665,41
2780,35
3838,69
5394,31
6811,92
7980,02
2887,49
4140,33
5601,81
7062,92
8281,90
2996,13
4284,11
5810,34
7339,55
8596,42
3101,88 5 4292,26
6030,32
7586,43
8894,12
3209,09
4429,73
6225,28
7862,69
9210,06
3314,89
4741,18
6429,60
8106,80
9504,82
3422,19
4893,43
6639,80
8384,79
9820,67
3533,58
5058,69
6845,81
8630,21
10118,63
www.brammer.biz
477
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych