Page 486 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 486

Jednostronny pas zębaty
5
Kod Zamówienia
C0292080
C0292081
C0292082
C0292083
C0292084
C0292085
C0292086
C0292087
C0292089
C0292091
C0292093
C0292095
C0292119
C0292121
C0292123
C0292125
C0292126
C0292127
C0292128
C0292129
C0292139
C0292140
C0292141
C0292142
C0292147
C0292149
C0292151
C0292153
C0292164
C0292165
C0292166
C0292168
C0292218
C0292219
C0292220
C0292221
C0292232
C0292233
C0289037
C0292234
C0292240
C0292242
C0292244
C0292246
C0292279
C0292280
C0292282
C0292284
C6148668
C3276516
C6148669
C6148670
C0292338
C0289048
C0288879
C0292339
C0292340
C0292341
C0292363
C0292364
C0292366
C0292368
C0292382
C0292383
C0292384
C0292385
C0292417
Profil pasa synchronicznego
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
Długość podziałki
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1432 mm
1432 mm
1432 mm
1432 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1896 mm
1896 mm
1896 mm
1904 mm
1904 mm
1904 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2200 mm
Szerokość pasa
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
20 mm
30 mm
50 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
Liczba zębów
178
178
178
178
179
179
179
179
180
180
180
180
189
189
189
189
190
190
190
190
194
194
194
194
198
198
198
198
200
200
200
200
212
212
212
212
216
216
216
216
220
220
220
220
225
225
225
225
235
235
235
235
237
237
237
238
238
238
250
250
250
250
260
260
260
260
275
Cena za szt. €
32,10
45,74
76,25
129,86
30,69
51,01
76,73
130,49
36,13
48,06
75,01
161,13
32,59
48,95
81,43
138,58
32,59
51,33
100,08
138,58
31,94
50,37
83,23
141,12
33,57
50,10
102,71
172,69
32,53
61,45
96,96
142,61
38,31
53,64
79,86
150,85
35,99
49,67
89,92
152,45
36,21
53,31
111,45
137,42
37,02
68,11
92,37
156,65
35,68
53,53
89,19
151,63
39,15
71,89
89,68
38,95
58,97
97,80
39,56
50,35
92,42
173,63
52,08
63,50
106,22
180,62
44,85
474
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu


































































































   484   485   486   487   488