Page 472 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 472

Pasy klinowe zespolone (Multi)
Kod Zamówienia
C0897148
C0897178
C0897209
C0897149
C0897179
C0897210
C0897150
C0897180
C0897211
C0897151
C0897181
C0897212
C0897152
C0897182
C0897213
C0897153
C0897183
C0897214
C0897154
C0897184
C0897215
C0897155
C0897185
C0897216
Profil pasa V-Belt
Długość
9525 mm
9525 mm
9525 mm
10160 mm
10160 mm
10160 mm
10795 mm
10795 mm
10795 mm
11430 mm
11430 mm
11430 mm
12065 mm
12065 mm
12065 mm
12700 mm
12700 mm
12700 mm
14225 mm
14225 mm
14225 mm
15240 mm
15240 mm
15240 mm
Ilość żeber
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
Podziałka mm (P)
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
Wysokość profilu mm (H)
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Cena za szt. €
2809,85
3746,47
4683,08
3006,65
4008,85
5011,07
3182,11
4242,81
5303,53
3398,76
4531,68
5664,61
3608,30
4810,55
6014,66
3798,22
5064,31
6330,39
4245,97
5661,31
7076,62
4597,89
6128,03
7662,21
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
POWERBAND®
• Pas klinowy zespolony, owijany, wąskoprofilowy/o klasycznym profilu
• Mocne połączenie kontroluje odległość między pasami i zapobiega ich wyginaniu się na boki. • Rozciągliwe kordy „Flex-bonded” są wulkanizowane jako jeden element, zwiększając wytrzymałość pasa na siły rozciągające i zginające, obciążenia zmęczeniowe
i uderzeniowe.
• Duża stabilność i płynne działanie w napędach pracujących pod największym obciążeniem.
• Możliwość znacznych oszczędności pod względem rozwiązań konstrukcyjnych. Mniejsze gabaryty i ciężar przekładni dzięki wysokiej skuteczności przenoszenia mocy.
• Odporność na olej i wysokie temperatury, wykonanie antystatyczne (ISO 1813), zgodność z ATEX
5
Kod Zamówienia
C0308966
C0309998
C0326489
C0308167
C0326490
C0309243
C0309973
C0326500
C0326491
C0308311
C0326492
C0326493
C0308239
C0309371
C0326495
C0309005
C0308290
C0326496
C0288496
C0309159
C0288377
C0326499
C0326517
C0326501
C0326503
C0326504
C0288361
C0326506
C0317393
C0326507
C0326509
Profil pasa V-Belt
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
Długość
1320 mm
1320 mm
1320 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1700 mm
1700 mm
1700 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1900 mm
1900 mm
1900 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2120 mm
2120 mm
2120 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2360 mm
Ilość Podziałka żeber mm (P)
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
Wysokość profilu mm (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
68,95
91,85
114,99
73,31
97,55
122,67
72,49
96,52
125,01
74,86
99,65
125,03
77,55
103,26
129,61
83,97
111,95
139,93
88,42
113,53
161,24
90,85
120,36
150,64
99,54
133,24
172,00
103,05
137,77
171,37
105,77
Kod Zamówienia
C0326510
C0288424
C0326512
C0326513
C0326514
C0326516
C0326518
C0326519
C0326521
C0326522
C0326523
C0326525
C0326526
C0326527
C0317392
C0326529
C0326530
C0326532
C0326533
C0317394
C0326535
C0326536
C0326537
C0321844
C0321845
C0321846
C0321848
C0321849
C0321850
C0309955
C0321852
Profil pasa V-Belt
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
15J/5V
15J/5V
15J/5V
15J/5V
15J/5V
15J/5V
15J/5V
15J/5V
Długość
2360 mm
2360 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2650 mm
2650 mm
2650 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3350 mm
3350 mm
3350 mm
3550 mm
3550 mm
3550 mm
1320 mm
1320 mm
1320 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1500 mm
1500 mm
Ilość Podziałka żeber mm (P)
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
Wysokość profilu mm (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena za szt. €
141,35
182,78
108,04
143,51
180,72
114,60
152,97
191,10
124,01
165,59
207,28
130,96
174,91
218,97
134,35
179,46
223,52
137,77
182,88
229,24
150,64
203,65
249,97
121,20
161,61
201,98
128,36
170,98
213,48
139,88
186,53
460
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
62941


































































































   470   471   472   473   474