Page 474 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 474

Pasy klinowe zespolone (Multi) | Jednostronny pas zębaty
Kod Zamówienia
C0331082
C0331083
C0308127
C0331086
C0309039
C0309007
C0331087
C0331097
C0310002
C0309529
C0309975
C0310003
C0331091
C0331093
C0331094
C0331095
C0309976
C0331107
C0310026
C0289251
C0289252
C0331099
C0331101
C0331102
C0331103
C0331105
C0331110
C0310027
C0309977
C0331121
C0331116
C0309978
C0309979
C0309980
C0331134
C0331130
C0331132
C0331138
Profil pasa V-Belt
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Długość
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5300 mm
5300 mm
3750 mm
5300 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6300 mm
6300 mm
6300 mm
6700 mm
6700 mm
6700 mm
7100 mm
7100 mm
7100 mm
7500 mm
7500 mm
7500 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
4750 mm
5000 mm
Ilość żeber
3
4
5
3
4
5
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Podziałka mm (P)
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
Wysokość profilu mm (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena za szt. €
400,96
534,59
609,20
424,78
599,67
498,36
736,16
450,79
641,41
752,19
481,70
666,06
802,99
526,18
701,70
845,29
538,75
718,07
898,28
596,14
795,28
957,28
601,99
802,99
1002,97
641,27
855,86
1069,14
465,83
467,10
480,07
498,71
514,98
565,38
570,96
610,70
640,66
674,85
Kod Zamówienia
C1080926
C3302782
C3302784
C1080932
C3302789
C3302791
C1080943
C3302797
C3302799
C1080951
C3302806
C3302812
C3302814
C1080966
C3302819
C3302821
C1080974
C3302826
C3302828
C1080983
C3302833
C3302835
C1080989
C1841317
C3302841
C1080996
C3302846
C3302848
C1080837
C3302753
C1080844
C3302760
C3302762
C1080851
C3302767
C3302769
Profil pasa V-Belt
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Ilość Długość żeber
5300 mm 3
5300 mm 6
5300 mm 8
5600 mm 3
5600 mm 6
5600 mm 8
6000 mm 3
6000 mm 6
6000 mm 8
6300 mm 3
6300 mm 8
6700 mm 6
6700 mm 8
7100 mm 3
7100 mm 6
7100 mm 8
7500 mm 3
7500 mm 6
7500 mm 8
8000 mm 3
8000 mm 6
8000 mm 8
8500 mm 3
8500 mm 6
8500 mm 8
9000 mm 3
9000 mm 6
9000 mm 8
10000 mm 3
10000 mm 6
10600 mm 3
10600 mm 6
10600 mm 8
11200 mm 3
11200 mm 6
11200 mm 8
Podziałka mm (P)
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
Wysokość profilu mm (H)
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena za szt. €
715,31
1430,62
1981,25
795,56
1591,09
2121,45
832,97
1730,38
2221,25
893,33
2382,21
1894,05
2525,41
1031,05
2062,10
2749,47
1076,55
2236,39
2870,83
1144,39
2288,78
3051,69
1205,02
2410,03
3213,37
1295,50
2591,00
3454,69
1459,78
2919,52
1532,18
3064,35
4085,83
1614,82
3229,68
4306,24
POWERGRIP® HTD®
5
• Gumowy pas synchroniczny o profilu zębów HTD®
• Specjalny, krzywoliniowy profil zębów poprawia rozkład naprężeń i
• Człon rozciągliwy zapewnia wymaganą wytrzymałość połączoną z doskonałą odpornością na zginanie i skutecznie zapobiega rozciąganiu.
• Ekonomiczne działanie. Nie wymaga smarowania ani regulacji spowodowanej przez naciągnięcie i zużycie.
• Długi, bezproblemowy okres eksploatacji (wskutek doskonałej odporności na ścieranie) w wielu zastosowaniach, w których metalowe podzespoły, takie jak łańcuchy i przekładnie, z upływem miesięcy zużywają się.
• Szeroki zakres zdolności do przenoszenia obciążeń i szeroki zakres prędkości pracy.
pozwala stosować większe
obciążenie całkowite.
Kod Zamówienia
C0289744
C0289745
C0289746
C0289758
C0289759
C0289760
C0289771
C0288928
C0289772
C0289783
C0289784
C0289785
C0289792
C0289793
C0289794
C0289801
C0289802
C0289803
C0289828
C0289829
Profil pasa synchronicznego
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
Długość podziałki
105 mm
105 mm
105 mm
111 mm
111 mm
111 mm
120 mm
120 mm
120 mm
123 mm
123 mm
123 mm
126 mm
126 mm
126 mm
129 mm
129 mm
129 mm
141 mm
141 mm
Szerokość pasa
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
Liczba zębów
35
35
35
37
37
37
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
43
47
47
Cena za szt. €
4,08
6,29
8,13
4,12
5,59
8,15
4,21
7,33
8,49
4,21
5,65
8,49
4,21
5,67
8,49
4,21
5,65
8,49
4,34
5,75
462
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
62947


































































































   472   473   474   475   476