Page 470 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 470
Pasy klinowe zespolone (Multi)
PREDATOR® POWERBAND® SPCP
5
Kod Zamówienia
C0898084
C0898087
C0898089
C0898094
C0898097
C0898099
C0898104
C0898107
C0898109
C0898114
C0898117
C0898119
C0898124
C0898127
C0898129
C0898134
C0898137
C0898139
C0898144
C0898146
C0898148
C0898153
C0898156
C0898158
C0898163
C0898166
C0898168
C0898173
C0898175
C0898177
C0898182
C0898185
C0898187
C0748549
C0781463
C0898195
C0898200
C0898203
C0898205
C0898210
C0898213
C0898215
C0898220
C0898223
C0898225
C0898230
C0898233
C0898235
C0898240
C0898243
C0898245
C0898250
C0756056
C0898254
C0898258
C0898261
C0898263
C0898268
C0898271
C0898273
C0898054
C0898057
C0898059
C0898064
C0898067
C0898069
C0898074
C0898077
C0898079
Numer Części
SPCP3000/3
SPCP3000/6
SPCP3000/8
SPCP3150/3
SPCP3150/6
SPCP3150/8
SPCP3350/3
SPCP3350/6
SPCP3350/8
SPCP3550/3
SPCP3550/6
SPCP3550/8
SPCP3750/3
SPCP3750/6
SPCP3750/8
SPCP4000/3
SPCP4000/6
SPCP4000/8
SPCP4250/3
SPCP4250/6
SPCP4250/8
SPCP4500/3
SPCP4500/6
SPCP4500/8
SPCP4750/3
SPCP4750/6
SPCP4750/8
SPCP5000/3
SPCP5000/6
SPCP5000/8
SPCP5300/3
SPCP5300/6
SPCP5300/8
SPCP5600/3
SPCP5600/6
SPCP5600/8
SPCP6000/3
SPCP6000/6
SPCP6000/8
SPCP6300/3
SPCP6300/6
SPCP6300/8
SPCP6700/3
SPCP6700/6
SPCP6700/8
SPCP7100/3
SPCP7100/6
SPCP7100/8
SPCP7500/3
SPCP7500/6
SPCP7500/8
SPCP8000/3
SPCP8000/6
SPCP8000/8
SPCP8500/3
SPCP8500/6
SPCP8500/8
SPCP9000/3
SPCP9000/6
SPCP9000/8
SPCP10000/3
SPCP10000/6
SPCP10000/8
SPCP10600/3
SPCP10600/6
SPCP10600/8
SPCP11200/3
SPCP11200/6
SPCP11200/8
Profil pasa V-Belt
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
Podziałka mm (P)
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
Wysokość profilu mm (H)
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Długość podziałki
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3350 mm
3350 mm
3350 mm
3550 mm
3550 mm
3550 mm
3750 mm
3750 mm
3750 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4250 mm
4250 mm
4250 mm
4500 mm
4500 mm
4500 mm
4750 mm
4750 mm
4750 mm
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5300 mm
5300 mm
5300 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6300 mm
6300 mm
6300 mm
6700 mm
6700 mm
6700 mm
7100 mm
7100 mm
7100 mm
7500 mm
7500 mm
7500 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
8500 mm
8500 mm
8500 mm
9000 mm
9000 mm
9000 mm
10000 mm
10000 mm
10000 mm
10600 mm
10600 mm
10600 mm
11200 mm
11200 mm
11200 mm
Ilość żeber
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
Cena za szt. €
702,46
1159,47
1545,96
704,36
1162,62
1550,18
750,01
1194,90
1593,20
752,05
1241,45
1655,29
776,59
1281,89
1709,02
820,84
1354,93
1806,57
861,02
1421,19
1894,91
920,94
1519,90
2026,53
797,33
1594,61
2126,19
1017,66
2035,21
2239,57
1078,69
1780,52
2374,02
1199,70
1980,26
2640,32
1256,13
2073,39
2764,52
1347,16
2223,61
2964,86
1428,13
2585,90
3143,06
1554,81
2380,27
3421,91
1623,46
2679,72
3572,97
1725,74
2848,57
3798,07
1817,17
2781,89
3999,28
1953,64
3224,72
4299,62
2201,31
3633,57
4844,77
2310,51
3813,80
5085,11
2435,20
4019,58
5359,45
458
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
111669