Page 464 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 464

Pasy klinowe z bokami ciętymi (uzębione)
Kod Zamówienia
C0308883
C0293021
C0308892
C0308884
C0293022
C0308893
C0293023
C3302705
C0293024
C0293025
C0293026
C0308885
C0293273
C0288812
C0308887
C0308886
C0308888
C0293205
C0308889
C0293214
C0308890
C0308879
C0288449
C0308880
C0308881
C0308894
C0308891
Profil pasa V-Belt
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
Długość podziałki
1410 mm
1500 mm
1510 mm
1590 mm
1600 mm
1690 mm
1700 mm
1750 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm
2020 mm
2120 mm
2150 mm
2240 mm
2280 mm
2360 mm
2410 mm
2500 mm
2530 mm
2650 mm
2680 mm
2800 mm
2840 mm
2990 mm
3000 mm
3150 mm
Szerokość pasa (W)
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Wysokość profilu mm (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena za szt. €
18,50
17,90
19,80
21,08
21,27
20,48
18,42
22,24
21,76
23,10
26,66
23,80
25,89
27,30
25,83
24,46
31,08
32,12
30,03
33,84
33,76
35,55
32,01
29,38
36,30
36,42
37,43
Kod Zamówienia
C0308895
C0308882
C0309609
C0309766
C0309612
C0312006
C0312007
C0308897
C0308898
C0308899
C0308900
C0308901
C0308902
C0308903
C0308904
C0309663
C0309233
C0309661
C0309786
C0309315
C0310141
C0309664
C0312008
Profil pasa V-Belt
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Długość podziałki
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
4750 mm
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
4750 mm
Szerokość pasa (W)
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Wysokość profilu mm (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena za szt. €
43,37
42,71
45,12
47,89
55,15
55,97
59,68
42,23
44,32
46,99
50,01
49,76
55,41
54,07
62,90
63,15
69,31
73,12
74,25
73,84
84,32
88,01
95,67
QUAD-POWER®III
• Wąskoprofilowe pasy klinowe uzębione
Pasy
• Gates Quad-Power® III zapewniają wyższe wskaźniki mocy, dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji i niższe zużycie energii.
• Rozszerzony zakres temperatur od -40°C do +110°C.
• Wyjątkowe parametry przenoszenia mocy
• Oszczędność przestrzeni i większe możliwości podczas projektowania.
• Minimalny spadek naprężenia pasa.
• Długa i bezawaryjna eksploatacja, ograniczająca koszty związane z wymianą i konserwacją.
• Obniżony poziom hałasu.
• Przyjazne dla środowiska: nie zawierają związków z grupy fluorowców
• Odporność na olej i wysokie temperatury, wykonanie antystatyczne (ISO 1813), zgodność z ATEX
• System dopasowania UNISET
5
Kod Zamówienia
C1294333
C1293923
C1293924
C1293925
C1293926
C1293927
C1293928
C1293929
C1293930
C1293931
C1293932
C1293933
C1293934
C1293935
C1293936
C1293937
C1293938
C1293939
C1293940
C1293941
C1293942
C1293943
C1293944
C1293945
C1293946
Profil pasa V-Belt
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
Długość podziałki
600 mm
630 mm
637 mm
662 mm
670 mm
687 mm
710 mm
722 mm
730 mm
737 mm
750 mm
762 mm
772 mm
787 mm
800 mm
812 mm
837 mm
850 mm
862 mm
875 mm
887 mm
900 mm
912 mm
925 mm
937 mm
Szerokość pasa (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Wysokość profilu mm (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
7,12
8,25
7,13
7,54
6,95
6,70
7,54
6,90
7,13
7,27
7,97
7,14
7,37
5,46
7,66
7,07
7,95
7,32
8,52
8,31
8,02
7,73
8,03
7,77
8,84
Kod Zamówienia
C1293947
C1293948
C1293949
C1293950
C1293951
C1293952
C1293953
C1293954
C1293955
C1293956
C1293957
C1294339
C1293958
C1293959
C1293960
C1293961
C1293962
C1293963
C1293964
C1293965
C1293966
C1293967
C1293968
C1293969
C1293970
Profil pasa V-Belt
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
Długość podziałki
950 mm
962 mm
975 mm
980 mm
987 mm
1000 mm
1012 mm
1030 mm
1037 mm
1060 mm
1080 mm
1087 mm
1112 mm
1120 mm
1140 mm
1150 mm
1162 mm
1180 mm
1187 mm
1202 mm
1212 mm
1237 mm
1250 mm
1262 mm
1270 mm
Szerokość pasa (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Wysokość profilu mm (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
8,86
9,34
8,85
10,12
8,35
8,91
9,75
8,86
10,39
9,67
9,53
10,28
10,88
9,23
12,08
9,97
10,03
8,54
10,89
10,66
8,34
11,30
11,77
9,13
12,37
452
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
62926


































































































   462   463   464   465   466