Page 463 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 463

Pasy klinowe z bokami ciętymi (uzębione)
Kod Zamówienia
C0308723
C0308828
C0308729
C0308722
C0308837
C0308732
C0308730
C0308733
C0308709
C0308734
C0308710
C0308829
C0308735
C0308736
C0308711
C0308810
C0308811
C0308812
C0292982
C0308813
C3302703
C0292983
C0292984
C0308814
C0292985
C0292986
C0308815
C0308846
C0308816
C0292987
C0308817
C0292988
C0308818
C0292989
C0308819
C0292990
C0308820
C0292991
C0308821
C0308845
C0292992
C0308798
C0292993
C0288811
C0292994
C0308822
C0292995
C0292996
C0308848
C0292997
C0308799
C0308823
C0308824
C0308825
C0292998
C0292999
C0308800
C0293000
C0308772
C0293001
C0293002
C0308801
C0308785
C0293003
C0293004
C0308786
C0293005
C0293006
C0294885
C0308787
C0293007
Profil pasa V-Belt
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Długość podziałki
2280 mm
2287 mm
2360 mm
2410 mm
2430 mm
2500 mm
2540 mm
2650 mm
2690 mm
2800 mm
2840 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
732 mm
757 mm
782 mm
800 mm
807 mm
819 mm
832 mm
850 mm
857 mm
882 mm
900 mm
907 mm
925 mm
932 mm
950 mm
957 mm
975 mm
982 mm
1000 mm
1007 mm
1030 mm
1032 mm
1060 mm
1082 mm
1090 mm
1107 mm
1120 mm
1132 mm
1140 mm
1150 mm
1157 mm
1180 mm
1207 mm
1215 mm
1232 mm
1250 mm
1257 mm
1272 mm
1282 mm
1285 mm
1307 mm
1320 mm
1332 mm
1357 mm
1360 mm
1382 mm
1400 mm
1407 mm
1432 mm
1450 mm
1457 mm
1482 mm
1500 mm
1507 mm
1532 mm
1550 mm
Szerokość pasa (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Wysokość profilu mm (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena za szt. €
15,22
14,71
15,73
15,62
16,78
16,21
17,10
16,22
18,05
19,20
19,27
19,45
21,01
22,13
22,97
7,09
7,42
7,72
7,10
8,04
8,62
8,42
8,21
8,42
7,87
8,54
9,03
8,30
9,03
9,03
8,30
8,63
9,38
9,35
10,21
10,59
10,59
9,75
10,59
10,59
9,93
9,75
11,46
11,46
10,74
11,00
10,54
11,46
11,46
11,46
11,46
11,92
13,25
12,46
12,46
12,58
11,47
13,07
13,11
13,07
13,11
13,04
14,21
14,34
13,07
13,07
14,17
13,22
14,41
13,29
14,75
Kod Zamówienia
C0293008
C0308851
C0293009
C0308788
C0288740
C0293010
C0288742
C0308789
C0293011
C0308790
C0293012
C0308847
C0308791
C0308792
C0293013
C0308793
C0308794
C0293014
C0308795
C0293015
C0308796
C0308797
C0308849
C0293016
C0308840
C0293017
C0308841
C0308842
C0308827
C0308843
C0308802
C0308773
C0308774
C0308775
C0308776
C0308803
C0288397
C0295018
C0308777
C0308778
C0308804
C0294886
C0308826
C0288982
C0308805
C0288363
C0308779
C0288466
C0308780
C0294955
C0308781
C0308782
C0308783
C0308806
C0288402
C0308844
C0288448
C0308850
C0288750
C0308784
C0308807
C0308808
C0308809
C0288944
C0309653
C0312005
C0293018
C0308878
C0293019
C0293225
C0293020
Profil pasa V-Belt
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
Długość podziałki
1557 mm
1582 mm
1600 mm
1607 mm
1632 mm
1650 mm
1657 mm
1682 mm
1700 mm
1707 mm
1732 mm
1750 mm
1757 mm
1782 mm
1800 mm
1807 mm
1832 mm
1857 mm
1882 mm
1900 mm
1907 mm
1932 mm
1950 mm
1957 mm
1982 mm
2000 mm
2032 mm
2057 mm
2060 mm
2082 mm
2120 mm
2132 mm
2182 mm
2207 mm
2232 mm
2240 mm
2282 mm
2300 mm
2307 mm
2332 mm
2360 mm
2382 mm
2430 mm
2482 mm
2500 mm
2532 mm
2582 mm
2607 mm
2632 mm
2650 mm
2682 mm
2732 mm
2782 mm
2800 mm
2832 mm
2847 mm
2882 mm
2900 mm
2932 mm
2982 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
1250 mm
1260 mm
1320 mm
1340 mm
1400 mm
Szerokość pasa (W)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Wysokość profilu mm (H)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena za szt. €
13,29
13,89
14,57
15,31
13,67
15,93
14,25
15,22
14,69
16,08
15,19
15,22
16,20
16,51
14,63
16,78
15,58
17,63
16,85
15,62
17,80
17,12
17,15
18,60
18,60
17,15
17,02
18,35
19,20
16,85
18,68
19,39
18,66
19,39
20,29
19,85
19,14
22,01
21,08
19,39
19,39
19,72
19,68
22,27
20,48
20,83
21,35 5 23,03
23,65
23,84
24,16
24,61
24,97
22,20
25,74
25,99
26,40
25,48
26,66
26,66
26,66
28,14
29,78
32,34
34,14
33,23
13,44
15,49
16,22
16,36
17,41
www.brammer.biz
451
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych


































































































   461   462   463   464   465