Page 466 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 466
Pasy klinowe z bokami ciętymi (uzębione) | Pasy klinowe zespolone (Multi)
Kod Zamówienia
C1291194
C1294289
C1294290
C1294291
C1294292
C1294293
C1294294
C1294295
C1294296
C1294297
C1294298
C1294299
C1294300
C1291195
C1294301
C1294302
C1294303
C1294304
C1294305
C1294306
C1294307
C2672471
C1294308
C1294309
C1294310
C1294311
C1294312
C2672470
C1294313
C1294314
C1294315
C1294316
C1294317
C1294318
C1294319
C1294320
C1294321
C1294322
C2672469
Profil pasa V-Belt
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
Długość podziałki
1340 mm
1400 mm
1410 mm
1450 mm
1500 mm
1510 mm
1550 mm
1590 mm
1600 mm
1650 mm
1690 mm
1700 mm
1750 mm
1800 mm
1850 mm
1900 mm
1950 mm
2000 mm
2020 mm
2120 mm
2150 mm
2186 mm
2240 mm
2280 mm
2300 mm
2360 mm
2410 mm
2433 mm
2500 mm
2530 mm
2650 mm
2680 mm
2800 mm
2840 mm
2900 mm
2990 mm
3000 mm
3150 mm
3160 mm
Szerokość pasa (W)
Wysokość profilu mm (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena za szt. €
16,54
19,02
27,71
24,49
26,15
25,12
21,72
27,75
21,49
23,85
28,22
26,46
28,96
29,62
32,40
43,97
27,63
36,40
37,68
38,61
28,42
36,75
37,81
37,42
40,88
40,43
43,29
41,04
46,04
34,62
47,34
39,46
49,73
49,81
45,38
53,03
35,51
40,51
52,29
Kod Zamówienia
C1294323
C1294324
C1294325
C1294326
C1294327
C2672468
C1294328
C2672467
C1294329
C2672466
C1294330
C2672465
C1294331
C2685709
C1294332
C2672463
C1294338
C1293906
C1293907
C1293908
C1293909
C1293910
C1293911
C1293912
C1293913
C1293914
C1293915
C1293916
C2672462
C1293917
C1293918
C1293919
C1293920
C1293921
C1293922
Profil pasa V-Belt
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPB
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
Długość podziałki
3320 mm
3350 mm
3440 mm
3550 mm
3750 mm
3800 mm
4000 mm
4053 mm
4250 mm
4307 mm
4500 mm
4560 mm
4750 mm
4815 mm
5000 mm
5070 mm
1900 mm
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3730 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
4750 mm
5000 mm
Szerokość pasa (W)
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Wysokość profilu mm (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena za szt. €
58,57
50,90
59,94
71,44
66,30
62,15
76,55
67,30
76,44
71,58
77,61
62,37
73,70
62,70
85,21
82,17
54,38
57,24
61,06
65,29
69,93
74,58
78,78
76,00
85,77
68,38
80,80
78,05
102,53
93,94
107,02
117,07
99,21
100,48
142,32
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
PREDATOR® POWERBAND® 9JP
5
• Wytrzymały pas wieloklinowy owijany, wąskoprofilowy
• Aramidowe kordy zapewniają wyjątkową wytrzymałość i trwałość oraz niemal całkowicie
eliminują rozciąganie.
• Poddana specjalnej obróbce, wyjątkowo twarda owijka zapewnia odporność na ślizganie
i siły ścinające przy najwyższych obciążeniach, nie wytwarzając przy tym nadmiaru ciepła,
a dodatkowo odporna jest na uszkodzenie przez obce materiały.
• Wielowarstwowe cięgno zapewnia wyjątkową sztywność poprzeczną, co zapobiega przekręcaniu się pasa oraz ześlizgiwania się z napędu.
• Co najmniej o 40% wyższe parametry przenoszenia mocy niż w przypadku pasów klinowych o standardowej budowie.
• Doskonałe rozwiązanie wielu problemów.
• Wykonanie antystatyczne (ISO 1813), zgodność z ATEX (z wyjątkiem 8VP)
Kod Zamówienia
C0896884
C0896887
C0896889
C0896898
C0896901
C0896903
C0896912
C0896915
C0896917
C0896926
C0896929
C0896931
C0896940
C0896943
C0896945
Profil pasa V-Belt
9JP
9JP
9JP
9JP
9JP
9JP
9JP
9JP
9JP
9JP
9JP
9JP
9JP
9JP
9JP
Długość
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1700 mm
1700 mm
1700 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
Ilość żeber
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
Podziałka mm (P)
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
Wysokość profilu mm (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
110,57
221,21
283,99
113,51
218,34
291,11
117,25
225,87
301,15
121,45
233,98
312,00
124,42
239,54
319,25
454
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
111668