Page 408 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 408
Jednostronny pas zębaty
Optibelt Omega HP - Pasy zębate o wysokiej wydajności
Optibelt OMEGA HP to pas zębaty o wysokiej wydajności, opracowany specjalne dla wysokich obciążeń i dużych prędkości.
Ulepszone materiały oraz wyszukany proces technologiczny pozwoliły na stworzenie doskonałego pasa do przenoszenia napędu. Dostępny jest odpowiedni profil pasa dla każdego rodzaju przeniesienia napędu. Pas zębaty wysokiej wydajności
dla skrajnie dużych obciążeń, przy dużych prędkościach, wysokiej precyzji, dokładnej synchronizacji, zakresie temperatur od - 30°C do +100°C, w porównaniu z wersją standardową zapewnia do 2 razy większe przeniesienie mocy i do 18
razy dłuższy czas eksploatacji, bardzo niski poziom hałasu, bezobsługowy.
Bezobsługowość
Pasy zębate Optibelt Omega pracują na standardowych kołach pasowych HTD i RPP.
Optibelt Omega HP - Pasy zębate o wysokiej wydajności
5
Kod Zamówienia
C6104312
C6104313
C6104314
C6104315
C6104316
C6104317
C6104318
C6104319
C6104320
C6104321
C6104322
C6104323
C6104324
C6104325
C6104326
C6104327
C6104328
C6104329
C6104330
C6104331
C6104332
C6104333
C6104334
C6104335
C6104336
C6104337
C6104338
C6104339
C6104340
C6104341
C6104342
C6104343
C6104344
C6104345
C6104346
C6104347
C6104348
C6104349
C6104350
C6104351
C6104352
C6104353
Profil pasa synchronicznego
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
Długość podziałki
74 mm
74 mm
74 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
104 mm
104 mm
104 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
120 mm
120 mm
120 mm
124 mm
124 mm
124 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
148 mm
148 mm
148 mm
158 mm
158 mm
158 mm
180 mm
180 mm
180 mm
184 mm
184 mm
184 mm
Szerokość Liczba pasa zębów
3 mm 37
6 mm 37
9 mm 37
3 mm 45
6 mm 45
9 mm 45
3 mm 50
6 mm 50
9 mm 50
3 mm 52
6 mm 52
9 mm 52
3 mm 56
6 mm 56
9 mm 56
3 mm 59
6 mm 59
9 mm 59
3 mm 60
6 mm 60
9 mm 60
3 mm 62
6 mm 62
9 mm 62
3 mm 65
6 mm 65
9 mm 65
3 mm 70
6 mm 70
9 mm 70
3 mm 74
6 mm 74
9 mm 74
3 mm 79
6 mm 79
9 mm 79
3 mm 90
6 mm 90
9 mm 90
3 mm 92
6 mm 92
9 mm 92
Podziałka mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
Cena za szt. €
3,05
3,27
4,48
3,12
3,50
4,65
3,12
3,50
4,65
3,12
3,50
4,65
3,12
3,50
4,65
3,12
3,74
4,87
3,12
3,74
4,87
3,12
3,74
4,87
3,12
3,74
4,87
3,27
3,81
4,95
3,82
3,81
4,95
3,27
3,81
4,95
3,42
3,87
4,95
3,42
3,87
4,95
Kod Zamówienia
C6104354
C6104355
C6104356
C6104357
C6104358
C6104359
C6104360
C6104361
C6104362
C6104363
C6104364
C6104365
C6104366
C6104367
C6104368
C6104369
C6104370
C6104371
C6104372
C6104373
C6104374
C6104375
C6104376
C6104377
C6104378
C6104379
C6104380
C6104381
C6104382
C6104383
C6104384
C6104385
C6104386
C6104387
C6104388
C6104389
C6104390
C6104391
C6104392
C6104393
C6104394
C6104395
Profil pasa synchronicznego
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
Długość podziałki
188 mm
188 mm
188 mm
192 mm
192 mm
192 mm
200 mm
200 mm
200 mm
208 mm
208 mm
208 mm
210 mm
210 mm
210 mm
216 mm
216 mm
216 mm
224 mm
224 mm
224 mm
232 mm
232 mm
232 mm
250 mm
250 mm
250 mm
256 mm
256 mm
256 mm
266 mm
266 mm
266 mm
274 mm
274 mm
274 mm
280 mm
280 mm
280 mm
288 mm
288 mm
288 mm
Szerokość Liczba pasa zębów
3 mm 94
6 mm 94
9 mm 94
3 mm 96
6 mm 96
9 mm 96
3 mm 100
6 mm 100
9 mm 100
3 mm 104
6 mm 104
9 mm 104
3 mm 105
6 mm 105
9 mm 105
3 mm 108
6 mm 108
9 mm 108
3 mm 112
6 mm 112
9 mm 112
3 mm 116
6 mm 116
9 mm 116
3 mm 125
6 mm 125
9 mm 125
3 mm 128
6 mm 128
9 mm 128
3 mm 133
6 mm 133
9 mm 133
3 mm 137
6 mm 137
9 mm 137
3 mm 140
6 mm 140
9 mm 140
3 mm 144
6 mm 144
9 mm 144
Podziałka mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
Cena za szt. €
3,42
3,87
4,95
3,42
3,87
4,95
3,74
4,11
5,25
3,74
4,11
5,25
3,74
4,11
5,25
3,74
4,11
5,25
3,74
4,11
5,25
3,74
4,11
5,25
3,74
4,11
5,25
3,81
4,19
5,48
3,81
4,19
5,48
3,81
4,19
5,48
3,81
4,19
5,48
4,45
4,19
5,48
396
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
128365
109638