Page 406 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 406

Pasy do przekładni bezstopniowych
Kod Zamówienia
C0339483
C0339484
C0359915
C0339486
C0339527
C0339528
C0339529
C0339531
C0339533
C0339534
C0339536
C0339537
C0339539
C0339540
C0339541
C0339543
C0339545
C0339546
C0339548
C0339549
C0339550
C0339615
C0339616
C0339618
C0339619
C0339621
C0352686
C0339623
C0339624
C0339625
C0339627
C0339630
C0339631
C0339632
C0339635
Profil pasa V-Belt
32X10
32X10
32X10
32X10
37X10
37X10
37X10
37X10
37X10
37X10
37X10
37X10
37X10
37X10
37X10
37X10
37X10
37X10
37X10
37X10
37X10
41X13
41X13
41X13
41X13
41X13
41X13
41X13
41X13
41X13
41X13
41X13
41X13
41X13
47X13
Długość wewnętrzna
1120 mm
1180 mm
1200 mm
1353 mm
660 mm
800 mm
850 mm
900 mm
950 mm
1000 mm
1020 mm
1060 mm
1120 mm
1180 mm
1250 mm
1320 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
925 mm
1000 mm
1040 mm
1060 mm
1120 mm
1180 mm
1190 mm
1250 mm
1340 mm
1440 mm
1600 mm
1740 mm
1940 mm
1000 mm
Szerokość pasa
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
47 mm
Wysokość profilu mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Kąt °
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
Cena za szt. €
56,47
59,33
56,66
56,21
48,39
47,99
53,47
54,11
58,02
58,67
62,81
62,10
61,69
63,11
67,21
72,16
72,16
74,40
73,03
76,57
85,97
69,50
61,98
76,81
76,81
70,95
82,14
78,36
82,14
88,23
92,75
96,58
104,23
112,50
77,56
Kod Zamówienia
C0339636
C0339637
C0339639
C0339641
C0339642
C0339644
C0339645
C0339646
C0339647
C0339648
C0339649
C0339651
C0339652
C0339653
C0339654
C0355087
C0339655
C0339656
C0351468
C0339657
C0339658
C0339659
C0339660
C0339661
C0339662
C0339739
C0359489
C0356874
C0339741
C0339743
C0339745
C0339746
C0339747
C0339748
Profil pasa V-Belt
47X13
47X13
47X13
47X13
47X13
47X13
47X13
47X13
47X13
47X13
52X16
52X16
52X16
52X16
52X16
52X16
52X16
52X16
52X16
52X16
55X16
55X16
55X16
55X16
55X16
65X20
65X20
70X18
70X18
70X18
70X18
70X18
70X18
70X18
Długość wewnętrzna
Szerokość pasa
Wysokość profilu mm
Kąt °
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
Cena za szt. €
82,89
77,84
88,23
88,23
89,97
95,83
98,89
96,28
110,25
113,27
98,36
106,48
114,83
106,07
124,75
124,75
130,68
149,03
162,78
162,78
104,07
121,67
124,75
131,53
139,17
226,65
244,92
221,33
231,92
241,84
263,17
263,17
285,20
302,79
1060 mm 47 mm
1120 mm 47 mm
1180 mm 47 mm
1250 mm 47 mm
1320 mm 47 mm
1400 mm 47 mm
1500 mm 47 mm
1600 mm 47 mm
1700 mm 47 mm
1800 mm 47 mm
1180 mm 52 mm
1250 mm 52 mm
1325 mm 52 mm
1400 mm 52 mm
1525 mm 52 mm
1600 mm 52 mm
1725 mm 52 mm
1925 mm 52 mm
2165 mm 52 mm
2240 mm 52 mm
1400 mm 55 mm
1500 mm 55 mm
1600 mm 55 mm
1700 mm 55 mm
1800 mm 55 mm
1706 mm 65 mm
1906 mm 65 mm
1600 mm 70 mm
1700 mm 70 mm
1800 mm 70 mm
1900 mm 70 mm
2000 mm 70 mm
2240 mm 70 mm
2500 mm 70 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Optibelt Vario Power - Pasy do przekładni bezstopniowych
5
Kod Zamówienia
C1732352
C1732353
C1732354
C1732355
C1732356
C1732357
C1732358
C1732359
C1732360
C1732361
C1732362
C1732363
C1732364
C0350305
C1732366
C1732367
Profil pasa V-Belt
1422V
1422V
1422V
1422V
1422V
1422V
1422V
1422V
1422V
1422V
1422V
1422V
1422V
1422V
1422V
1422V
Długość podziałki
23,5 in
24 in
27 in
29 in
30 in
33 in
34 in
36 in
40 in
42 in
44 in
46 in
47 in
48 in
54 in
60 in
Szerokość pasa
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
22,225 mm
Kąt °
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
Cena za szt. €
30,27
30,27
32,52
32,52
34,59
36,53
36,53
36,53
38,72
41,42
41,42
43,99
43,99
43,99
47,12
49,25
Kod Zamówienia
C1732368
C1732369
C1732373
C1732374
C1732375
C1732376
C1732377
C1732378
C1732379
C1732380
C1732381
C1732382
C1732383
C1732384
C1732385
C1732386
Profil pasa V-Belt
1422V
1430V
1922V
1922V
1922V
1922V
1922V
1922V
1922V
1922V
1922V
1922V
1922V
1922V
1922V
1922V
Długość Szerokość podziałki pasa
66 in 22,225 mm
21,5 in 22,225 mm
27,7 in 30,1625 mm
28,2 in 30,1625 mm
29,8 in 30,1625 mm
32,1 in 30,1625 mm
33,2 in 30,1625 mm
33,8 in 30,1625 mm
36,3 in 30,1625 mm
38,1 in 30,1625 mm
38,6 in 30,1625 mm
40,3 in 30,1625 mm
42,6 in 30,1625 mm
44,3 in 30,1625 mm
45,4 in 30,1625 mm
46 in 30,1625 mm
Kąt °
22°
30°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
22°
Cena za szt. €
53,58
32,15
40,92
40,92
43,42
43,42
43,42
45,93
45,93
48,69
48,69
48,69
51,88
51,88
62,06
55,14
394
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
52844


































































































   404   405   406   407   408