Page 409 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 409
Jednostronny pas zębaty
Kod Zamówienia
C6104396
C6104397
C6104398
C6104399
C6104400
C6104401
C6104402
C6104403
C6104404
C6104405
C6104406
C6104407
C6104408
C6104409
C6104410
C6104411
C6104412
C6104413
C6104414
C6104415
C6104416
C6104417
C6104418
C6104419
C6104420
C6104421
C6104422
C6104423
C6104424
C6104425
C6104426
C6104427
C6104428
Profil pasa synchronicznego
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
Długość podziałki
304 mm
304 mm
304 mm
308 mm
308 mm
308 mm
310 mm
310 mm
310 mm
318 mm
318 mm
318 mm
328 mm
328 mm
328 mm
330 mm
330 mm
330 mm
336 mm
336 mm
336 mm
340 mm
340 mm
340 mm
368 mm
368 mm
368 mm
370 mm
370 mm
370 mm
386 mm
386 mm
386 mm
Szerokość Liczba pasa zębów
3 mm 152
6 mm 152
9 mm 152
3 mm 154
6 mm 154
9 mm 154
3 mm 155
6 mm 155
9 mm 155
3 mm 159
6 mm 159
9 mm 159
3 mm 164
6 mm 164
9 mm 164
3 mm 165
6 mm 165
9 mm 165
3 mm 168
6 mm 168
9 mm 168
3 mm 170
6 mm 170
9 mm 170
3 mm 184
6 mm 184
9 mm 184
3 mm 185
6 mm 185
9 mm 185
3 mm 193
6 mm 193
9 mm 193
Podziałka mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
Cena za szt. €
3,81
4,19
5,48
3,81
4,19
5,48
3,81
4,19
5,48
3,87
4,41
5,56
4,50
4,41
5,56
3,87
4,41
5,56
3,87
4,41
5,56
3,87
4,41
5,56
4,03
4,57
5,86
4,03
4,57
5,86
4,03
4,65
6,01
Kod Zamówienia
C6104429
C6104430
C6104431
C6104432
C6104433
C6104434
C6104435
C6104436
C6104437
C6104438
C6104439
C6104440
C6104441
C6104442
C6104443
C6104444
C6104445
C6104446
C6104447
C6104448
C6104449
C6104450
C6104451
C6104452
C6104453
C6104454
C6104455
C6104456
C6104457
C6104459
C6104460
C6104461
C6104462
Profil pasa synchronicznego
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
Długość podziałki
392 mm
392 mm
392 mm
406 mm
406 mm
406 mm
426 mm
426 mm
426 mm
448 mm
448 mm
448 mm
558 mm
558 mm
558 mm
560 mm
560 mm
560 mm
710 mm
710 mm
710 mm
930 mm
930 mm
930 mm
984 mm
984 mm
984 mm
1066 mm
1066 mm
1066 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
Szerokość Liczba pasa zębów
3 mm 196
6 mm 196
9 mm 196
3 mm 203
6 mm 203
9 mm 203
3 mm 213
6 mm 213
9 mm 213
3 mm 224
6 mm 224
9 mm 224
3 mm 279
6 mm 279
9 mm 279
3 mm 280
6 mm 280
9 mm 280
3 mm 355
6 mm 355
9 mm 355
3 mm 465
6 mm 465
9 mm 465
3 mm 492
6 mm 492
9 mm 492
3 mm 533
6 mm 533
9 mm 533
3 mm 612
6 mm 612
9 mm 612
Podziałka mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
Cena za szt. €
4,03
4,65
6,01
4,11
4,80
6,08
4,11
4,87
6,15
4,11
4,87
6,15
4,41
5,02
6,54
4,41
5,02
6,54
6,11
6,01
7,45
6,66
6,47
8,07
5,78
6,54
8,37
6,01
7,07
8,98
6,47
7,53
9,52
Optibelt Omega HP - Pasy zębate o wysokiej wydajności
Kod Zamówienia
Profil pasa Długość synchronicznego podziałki
Szerokość Liczba pasa zębów
6 mm 37
9 mm 37
15 mm 37
6 mm 43
9 mm 43
15 mm 43
6 mm 47
9 mm 47
15 mm 47
6 mm 48
9 mm 48
15 mm 48
6 mm 50
9 mm 50
15 mm 50
6 mm 53
9 mm 53
15 mm 53
6 mm 55
9 mm 55
15 mm 55
6 mm 56
9 mm 56
Podziałka mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Cena za szt. €
3,74
4,65
7,07
3,81
4,87
7,31
3,81
4,95
7,53
3,81
4,95
7,53
3,87
5,77
7,68
3,87
4,95
7,68
3,87
4,95
7,68
3,87
4,95
Kod Zamówienia
Profil pasa synchronicznego podziałki
Szerokość Liczba pasa zębów
15 mm 56
6 mm 57
9 mm 57
15 mm 57
6 mm 58
9 mm 58
15 mm 58
6 mm 59
9 mm 59
15 mm 59
6 mm 60
9 mm 60
15 mm 60
6 mm 61
9 mm 61
15 mm 61
6 mm 62
9 mm 62
15 mm 62
6 mm 64
9 mm 64
15 mm 64
6 mm 65
Podziałka mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Cena za
szt. € 5
7,68
3,87
4,95
7,68
3,87
4,95
7,68
3,87
4,95
7,68
4,50
4,95
7,68
4,03
5,25
7,77
4,03
4,92
7,77
4,03
5,25
7,77
4,03
Długość
C1726725 3MHP 111 mm
C1726726 3MHP 111 mm
C1726766 3MHP 168 mm
C1726772 3MHP 171 mm
C1726724 3MHP
C1726740 3MHP
C1726741 3MHP
C1726739 3MHP
C1726745 3MHP
C1726746 3MHP
C1726744 3MHP
C1726748 3MHP
C1726749 3MHP
C1726747 3MHP
C1726753 3MHP
C1726754 3MHP
C1726752 3MHP
C6104262 3MHP
C6104263 3MHP
C6104264 3MHP
C1726764 3MHP
C1726765 3MHP
C1726763 3MHP
C1726767 3MHP
C1726768 3MHP
111 mm
129 mm
129 mm
129 mm
141 mm
141 mm
141 mm
144 mm
144 mm
144 mm
150 mm
150 mm
150 mm
159 mm
159 mm
159 mm
165 mm
165 mm
165 mm
168 mm
168 mm
C1726773 3MHP
C1726771 3MHP
C1726776 3MHP
C1726777 3MHP
C1726775 3MHP
C1726780 3MHP
C1726781 3MHP
C1726779 3MHP
C1726783 3MHP
C1726784 3MHP
C1726782 3MHP
C1726788 3MHP
C1726789 3MHP
C1726787 3MHP
C1726792 3MHP
C1726793 3MHP
C1726791 3MHP
C1726795 3MHP
C1726796 3MHP
C1726794 3MHP
C1726798 3MHP
171 mm
171 mm
174 mm
174 mm
174 mm
177 mm
177 mm
177 mm
180 mm
180 mm
180 mm
183 mm
183 mm
183 mm
186 mm
186 mm
186 mm
192 mm
192 mm
192 mm
195 mm
www.brammer.biz
397
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
109639