Page 405 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 405
Pasy klinowe klasyczne | Pasy do przekładni bezstopniowych
Optibelt BLUE POWER - PASY WĄSKOPROFILOWE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Kod Zamówienia
C3177698
C3177699
C3177700
C3177701
C3177702
C3177703
C3177704
C3177705
Profil pasa V-Belt
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
Długość zewnętrzna
4064 mm
4318 mm
4572 mm
4826 mm
5080 mm
5385 mm
5690 mm
5994 mm
Długość zewnętrzna
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
236 in
Szerokość pasa
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Wysokość profilu mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Cena za szt. €
201,43
209,77
224,17
240,93
254,22
268,50
297,26
309,31
Kod Zamówienia
C3177706
C3177707
C3177708
C3177709
C3177710
C3177711
C3177712
Profil pasa V-Belt
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
Długość zewnętrzna
6350 mm
6731 mm
7112 mm
7620 mm
8001 mm
8509 mm
9017 mm
Długość zewnętrzna
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
335 in
355 in
Szerokość pasa
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Wysokość profilu mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Cena za szt. €
329,65
346,40
366,81
395,55
418,42
437,53
466,34
Optibelt Vario Power - Pasy do przekładni bezstopniowych
Rosnące zapotrzebowanie na pasy do przekładni bezstopniowych spowodowane
stale rosnącym zapotrzebowaniem na napędy o zmiennym przełożeniu, zainicjowało rozwój pasów do przekładni bezstopniowych o ciętych bokach i uzębionych.
Pasy te są zbudowane ze specjalnej mieszanki polichloroprenowej wzmocnionej włóknami poprzecznymi. Wysokiej jakości i niezwykle mało rozciągliwy kord poliestrowy lub aramidowy jest wbudowany w mieszance gumy o wysokich parametrach. Jest efektywnie podtrzymywany przez
górną i dolną warstwę pasa. Specjalne właściwości pasów do przekładni bezstopniowych o otwartych bokach, zębatych:
• wysoka sprawność przenoszenia napędu
• doskonała elastyczność w kierunku ruchu
• wysoka stabilność poprzeczna • wyjątkowo płynny ruch
• odporność na zużycie i poślizg • długa żywotność
• przewodność elektryczna zgodna z normą ISO 1813
Kod Zamówienia
C0338795
C0338796
C0354479
C0338985
C0338986
C0338987
C0338988
C0338989
C0339236
C0339237
C0339238
C0339240
C0339241
C0339242
C0352599
C0355869
C0339246
C0339247
C0339248
C6104210
C0339249
C0339250
C0339251
C0339252
C0339253
C0339254
C0339255
C0339256
C0339257
C0339258
C0339410
C0339411
C0339414
C0339415
C0339416
C0339417
C0339420
C0339423
C0339425
Profil pasa V-Belt
13X5
13X5
17X5
17X5
17X5
17X5
17X5
17X5
21X6
21X6
21X6
21X6
21X6
21X6
21X6
21X6
22X8
22X8
22X8
22X8
22X8
22X8
22X8
22X8
22X8
22X8
22X8
22X8
22X8
22X8
26X8
26X8
26X8
26X8
26X8
26X8
26X8
26X8
26X8
Długość wewnętrzna
468 mm
500 mm
426 mm
476 mm
536 mm
570 mm
606 mm
776 mm
530 mm
600 mm
610 mm
675 mm
770 mm
870 mm
970 mm
1220 mm
485 mm
525 mm
565 mm
610 mm
650 mm
700 mm
750 mm
800 mm
850 mm
900 mm
950 mm
1000 mm
1060 mm
1185 mm
655 mm
672 mm
710 mm
750 mm
762 mm
800 mm
862 mm
962 mm
1082 mm
Szerokość pasa
13 mm
13 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
Wysokość profilu mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Kąt °
24°
24°
24°
24°
24°
24°
24°
24°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
Cena za szt. €
16,43
16,43
21,64
21,64
22,32
22,90
23,44
25,73
26,98
26,98
28,68
28,68
30,36
31,25
34,52
38,98
28,37
30,30
30,30
38,90
32,57
30,82
34,64
34,64
36,59
33,80
37,99
38,78
40,55
39,69
31,23
36,20
38,66
38,66
38,66
38,66
40,12
43,24
46,00
Kod Zamówienia
C0339430
C0339431
C0339433
C0339434
C0339436
C0339437
C0339438
C0339439
C0339441
C0339443
C0339444
C0339446
C0339447
C0339448
C0339449
C0339450
C0355377
C0339452
C0339453
C0339454
C0339455
C0339456
C0339457
C0339458
C0339459
C0339460
C0339463
C0339465
C0339467
C0339469
C0339470
C0339474
C0339475
C0339476
C0339477
C0339478
C0339480
C0339481
C0339482
Profil pasa V-Belt
28X8
28X8
28X8
28X8
28X8
28X8
28X8
28X8
28X8
28X8
28X8
28X8
28X8
28X8
28X8
28X8
30X10
30X10
30X10
30X10
30X10
30X10
30X10
30X10
30X10
30X10
30X10
30X10
30X10
30X10
30X10
32X10
32X10
32X10
32X10
32X10
32X10
32X10
32X10
Długość wewnętrzna
600 mm
650 mm
700 mm
750 mm
800 mm
850 mm
900 mm
950 mm
1000 mm
1060 mm
1120 mm
1180 mm
1250 mm
1320 mm
1400 mm
1500 mm
650 mm
665 mm
700 mm
800 mm
850 mm
875 mm
900 mm
950 mm
1000 mm
1035 mm
1120 mm
1200 mm
1340 mm
1500 mm
1600 mm
750 mm
790 mm
820 mm
850 mm
900 mm
950 mm
1000 mm
1073 mm
Szerokość pasa
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Kąt °
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
27°
Cena za szt. €
36,04
39,03
36,20
40,73
38,08
40,91
40,91
43,24
39,83
46,00
46,00
49,20
46,06
52,65
48,63
55,15 5 40,97
40,97
40,97
43,48
46,00
46,00
46,00
46,43
48,76
51,96
49,48
55,22
59,10
61,63
64,25
46,56
46,56
45,85
45,15
49,63
54,01
48,90
56,47
www.brammer.biz
393
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
52832
109657