Page 403 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 403
Pasy klinowe z bokami ciętymi (uzębione)
Optibelt SUPER X-POWER - PASY WĄSKOPROFILOWE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Kod Profil pasa Długość Długość Szerokość
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za Kod Profil pasa
Długość Długość Szerokość zewnętrzna zewnętrzna pasa
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
11,67
12,68
12,91
12,87
15,36
15,17
17,38
17,64
19,46
19,76
21,90
22,26
23,50
24,69
26,25
Zamówienia V-Belt
zewnętrzna zewnętrzna pasa
szt. €
5,89
5,51
5,89
5,51
5,89
6,31
5,91
7,52
6,91
8,21
8,24
8,92
9,58
9,63
9,96
11,67
Zamówienia V-Belt
C0339585
C0339586
C0339587
C0339588
C0339589
C0339590
C0339591
C0339592
C0339593
C0339594
C0339595
C0339596
C0339597
C0339598
C0339599
C0339600
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
635 mm
673 mm
711 mm
762 mm
800 mm
851 mm
902 mm
953 mm
1016 mm
1080 mm
1143 mm
1207 mm
1270 mm
1346 mm
1422 mm
1524 mm
25 in
26,5 in
28 in
30 in
31,5 in
33,5 in
35,5 in
37,5 in
40 in
42,5 in
45 in
47,5 in
50 in
53 in
56 in
60 in
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
C0339601
C0339602
C0339603
C0339604
C0339605
C0339606
C0339607
C0339608
C0339577
C0339578
C0339579
C0339580
C0339582
C0339583
C0339584
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
3VX
1600 mm
1702 mm
1803 mm
1905 mm
2032 mm
2159 mm
2286 mm
2413 mm
2540 mm
2692 mm
2845 mm
2997 mm
3175 mm
3353 mm
3556 mm
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Optibelt SUPER X-POWER - PASY WĄSKOPROFILOWE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Profil Kod pasa
Zamówienia V-Belt
C0339727 5VX
C0339728 5VX
C0339729 5VX
C0339730 5VX
C0339731 5VX
C0339732 5VX
C0339733 5VX
C0339734 5VX
C0339735 5VX
C0339736 5VX
Długość Długość zewnętrzna zewnętrzna
Szerokość pasa
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Wysokość profilu mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena za szt. €
17,41
18,50
20,00
20,52
22,67
24,52
25,59
25,45
29,71
32,00
Profil Kod pasa
Zamówienia V-Belt
C0339737 5VX
C0339738 5VX
C0339718 5VX
C0339719 5VX
C0339722 5VX
C0339723 5VX
C0339724 5VX
C0339725 5VX
C0339726 5VX
Długość Długość zewnętrzna zewnętrzna
Szerokość pasa
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Wysokość profilu mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena za 5 szt. €
32,82
34,75
38,70
38,66
40,98
43,77
44,41
47,45
53,33
1270 mm
1346 mm
1422 mm
1524 mm
1600 mm
1702 mm
1803 mm
1905 mm
2032 mm
2159 mm
50 in
53 in
56 in
60 in
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
2286 mm
2413 mm
2540 mm
2692 mm
2845 mm
2997 mm
3175 mm
3353 mm
3556 mm
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
www.brammer.biz
391
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
52850 52845