Page 401 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 401

Pasy klinowe z bokami ciętymi (uzębione)
Kod Zamówienia
C0341068
C0341069
C0341070
C0341073
C0341075
C0341076
C0341077
C0341078
C0341079
C0341080
C0341082
C0341083
C0341085
C0341089
C0341092
C0341095
C0341097
C0341099
C0341100
C0341102
C0341103
C0341104
C0341106
C0341107
C0341109
C0341112
C0341114
C0341116
C0341118
Profil pasa V-Belt
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
Długość podziałki
1087 mm
1112 mm
1120 mm
1137 mm
1162 mm
1180 mm
1187 mm
1202 mm
1212 mm
1237 mm
1250 mm
1262 mm
1287 mm
1312 mm
1320 mm
1337 mm
1362 mm
1387 mm
1400 mm
1412 mm
1437 mm
1462 mm
1487 mm
1500 mm
1512 mm
1537 mm
1562 mm
1587 mm
1600 mm
Szerokość pasa
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
8,64
8,51
7,30
7,35
8,30
9,01
9,12
9,13
8,76
8,98
8,12
9,64
10,26
9,85
9,03
10,68
9,70
9,94
9,70
10,72
10,17
10,28
10,72
10,04
10,61
10,09
10,99
11,40
10,61
Kod Zamówienia
C0341121
C0341124
C0341129
C0341133
C0341134
C0341138
C0341141
C0341143
C0341145
C0341147
C0341149
C0341151
C0341153
C0341155
C0341157
C0341158
C0341159
C0341160
C0341161
C0341163
C0341164
C0341165
C0341166
C0341167
Profil pasa V-Belt
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
Długość podziałki
1612 mm
1662 mm
1700 mm
1750 mm
1762 mm
1800 mm
1850 mm
1900 mm
1950 mm
2000 mm
2120 mm
2150 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2540 mm
2650 mm
2690 mm
2800 mm
2840 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
Szerokość pasa
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
11,78
12,16
12,43
12,11
12,11
13,40
13,10
13,76
15,07
14,08
15,22
16,23
15,48
15,81
17,70
18,40
18,43
18,68
20,43
20,70
22,26
20,36
24,93
26,51
Optibelt SUPER X-POWER - PASY WĄSKOPROFILOWE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Kod Zamówienia
C0340845
C0340846
C0340847
C0340848
C0340849
C0340851
C0340853
C0340855
C0340857
C0340858
C0340860
C0340862
C0340863
C0340864
C0340867
C0340869
C0340870
C0340872
C0340873
C0340874
C0340875
C0340877
C0340879
C0340881
C0340882
C0340883
C0340884
Profil pasa V-Belt
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
Długość podziałki
707 mm
732 mm
757 mm
782 mm
800 mm
807 mm
832 mm
850 mm
857 mm
882 mm
900 mm
907 mm
932 mm
950 mm
957 mm
982 mm
1000 mm
1007 mm
1030 mm
1060 mm
1082 mm
1107 mm
1120 mm
1132 mm
1157 mm
1180 mm
1207 mm
Szerokość pasa
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Wysokość profilu mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena za szt. €
8,51
7,98
8,39
8,17
8,56
8,84
8,17
8,46
9,04
9,19
8,17
9,70
9,36
9,36
9,71
9,70
10,16
11,87
11,69
10,39
12,52
11,69
10,39
11,73
12,03
12,15
11,73
Kod Zamówienia
C0340885
C0340887
C0340889
C0340890
C0340892
C0340894
C0340895
C0340898
C0340899
C0340901
C0340902
C0340904
C0340905
C0340907
C0340908
C0340909
C0340911
C0340912
C0340914
C0340916
C0340918
C0340920
C0340922
C6104203
C1715275
C0340923
C6104204
Profil pasa V-Belt
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
XPA
Długość podziałki
1232 mm
1250 mm
1257 mm
1272 mm
1282 mm
1307 mm
1320 mm
1332 mm
1357 mm
1382 mm
1400 mm
1432 mm
1450 mm
1457 mm
1482 mm
1500 mm
1507 mm
1532 mm
1557 mm
1582 mm
1600 mm
1607 mm
1632 mm
1650 mm
1682 mm
1700 mm
1732 mm
Szerokość pasa
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Wysokość profilu mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena za szt. €
12,31
11,31
12,78
12,61 5 14,12
14,40
13,11
14,96
13,57
14,43
13,90
14,51
14,96
14,08
14,65
14,51
16,43
14,95
15,91
14,40
16,01
15,88
17,98
16,87
15,88
15,96
17,82
www.brammer.biz
389
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
52849


































































































   399   400   401   402   403