Page 400 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 400

Pasy klinowe klasyczne | Pasy klinowe z bokami ciętymi (uzębione)
Optibelt RED POWER 3 - PASY WĄSKOPROFILOWE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Kod Zamówienia
C0351358
C0354726
C0354454
C0357018
C0351409
C0351869
C0348074
C0359416
C0352199
C0339790
C0355406
C0355068
C0359464
C0353451
Profil pasa V-Belt
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
Długość Długość Szerokość zewnętrzna zewnętrzna pasa
Wysokość profilu mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Cena za szt. €
119,81
119,41
141,57
144,52
143,29
151,05
169,99
188,26
208,18
225,91
222,69
256,27
264,36
292,83
Kod Zamówienia
C0348646
C0353867
C0347754
C0352585
C0352799
C0348082
C0352153
C1732652
C1732653
C1732654
C1732656
C1732657
C0339798
Profil pasa V-Belt
Długość Długość Szerokość zewnętrzna zewnętrzna pasa
Wysokość profilu mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Cena za szt. €
288,01
328,73
349,83
364,71
392,45
387,06
407,47
469,11
425,73
594,03
476,94
509,04
630,08
2540 mm
2845 mm
2997 mm
3175 mm
3353 mm
3556 mm
3810 mm
4064 mm
4318 mm
4572 mm
4826 mm
5080 mm
5385 mm
5690 mm
100 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
150 in
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
5994 mm
6350 mm
6731 mm
7112 mm
7620 mm
8001 mm
8509 mm
9017 mm
9525 mm
10160 mm
10795 mm
11430 mm
12065 mm
236 in
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
335 in
355 in
375 in
400 in
425 in
450 in
475 in
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Optibelt SUPER X-POWER - PASY WĄSKOPROFILOWE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Pasy SUPER-X POWER mogą pracować na kołach o bardzo małej średnicy oraz w wysokich prędkościach obrotowych i wysokich temperaturach otoczenia. Dzięki zawężonej tolerancji wymiarowej nadają się do pracy w zespołach pasowych; wysoka sprawność przenoszenia napędu, niezwykle niska rozciągliwość pozwala na wydłużenie okresów międzyobsługowych; praca bez drgań, doskonała odporność na podwyższone temperatury i olej, przewodność elektryczna zgodna z normą ISO 1813. Specjalny kord poliestrowy jest mało rozciągliwy, dzięki czemu napęd nie wymaga częstej konserwacji.
Optibelt SUPER X-POWER - PASY WĄSKOPROFILOWE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Długość podziałki
587 mm
612 mm
630 mm
637 mm
662 mm
670 mm
687 mm
710 mm
730 mm
737 mm
750 mm
762 mm
772 mm
787 mm
800 mm
812 mm
825 mm
Zwiększone okresy pracy bez konieczności regulacji naprężenia pasa sprawiają, że użytkowanie napędu jest mniej kosztowne. Warstwy tkaniny w nakładce na kordzie w pasach SUPER POWER X odznaczają się również wysoką elastycznością. Nakładka pasa zbudowana jest z wysokiej jakości mieszanki chloroprenowej wzmocnionej poprzecznymi włóknami.
Z bokami ciętymi, uzębione.
Zgodnie z normą DIN 7753 Część 1, ISO 4184 oraz RMA / MPTA
128362
5
Kod Zamówienia
C0341013
C0341015
C0341017
C0341019
C0341022
C0341024
C0341025
C0341026
C0341028
C0341029
C0341030
C0341032
C0341034
C0341036
C0341039
C0341041
C0341042
Profil pasa V-Belt
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
Szerokość pasa
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
5,67
5,50
6,10
5,72
5,36
5,72
5,76
5,92
5,36
6,10
6,10
6,12
6,12
5,36
5,64
6,14
6,65
Kod Zamówienia
C0341044
C0341046
C0341049
C0341050
C0341052
C0341053
C0341054
C0341055
C0341056
C0341058
C0341060
C0341061
C0341062
C0341063
C0341065
C0341066
C0341067
Profil pasa V-Belt
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
XPZ
Długość podziałki
837 mm
850 mm
862 mm
875 mm
887 mm
900 mm
912 mm
925 mm
937 mm
950 mm
962 mm
987 mm
1000 mm
1012 mm
1037 mm
1060 mm
1077 mm
Szerokość pasa
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
5,79
5,79
6,05
6,65
5,79
6,17
6,85
6,98
7,07
6,41
6,71
6,24
7,12
8,25
8,39
8,39
6,96
388
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
52846 52831


































































































   398   399   400   401   402