Page 398 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 398

Pasy klinowe klasyczne
Optibelt RED POWER 3 - PASY WĄSKOPROFILOWE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Kod Zamówienia
C0359402
C0349908
C0340414
C0340417
C0899269
C0340420
C0340426
C0340430
C0340434
C0340437
C0340446
C0340452
C0340457
C0340461
C0340466
C0340472
C0340479
C0340483
C0340487
Profil pasa V-Belt
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
Długość podziałki
1250 mm
1320 mm
1400 mm
1500 mm
1550 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3250 mm
Szerokość pasa
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Wysokość profilu mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena za szt. €
22,46
22,84
26,50
28,61
27,98
28,12
32,59
32,35
36,42
35,64
40,94
40,15
45,49
38,35
50,75
46,15
53,18
54,62
79,57
Kod Zamówienia
C0340491
C0340493
C0340497
C0340502
C0340507
C0340512
C0340516
C0340521
C0340526
C0340529
C0357095
C0340533
C0340536
C0348980
C0354357
C0348052
C0340541
Profil pasa V-Belt
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
Długość podziałki
3350 mm
3450 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
4750 mm
5000 mm
5300 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
6700 mm
7100 mm
7500 mm
8000 mm
Szerokość pasa
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Wysokość profilu mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena za szt. €
47,03
58,52
62,26
66,09
69,50
78,97
84,37
90,44
93,83
100,51
107,98
113,43
128,27
137,10
148,77
152,47
163,41
Optibelt RED POWER 3 - PASY WĄSKOPROFILOWE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
5
Kod Zamówienia
C0358464
C0348485
C0340549
C0340551
C0340554
C0353947
C0351220
C0351415
C0340565
C0340569
C0340571
C0340575
C0340578
C0340582
C0340585
Profil pasa V-Belt
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Długość podziałki
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
Szerokość pasa
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Wysokość profilu mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena za szt. €
59,02
62,98
75,78
66,83
76,20
74,95
84,93
84,37
84,37
95,30
93,83
100,89
91,89
133,40
127,57
Kod Zamówienia
C0340588
C0340591
C0340597
C0340601
C0340603
C0355392
C0350806
C0340608
C0340611
C0340615
C0361620
C0361621
C0361622
C0361619
Profil pasa V-Belt
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Długość podziałki
4750 mm
5000 mm
5300 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
6700 mm
7100 mm
7500 mm
8000 mm
8500 mm
9000 mm
9500 mm
10000 mm
Szerokość pasa
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Wysokość profilu mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena za szt. €
137,66
145,11
153,44
172,07
180,88
194,53
248,03
241,95
230,82
262,27
260,49
287,93
292,86
314,94
386
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
52822 52820


































































































   396   397   398   399   400