Page 1003 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1003

Filtracja
Filtry automatyczne z czyszczeniem segmentowym przez ciśnienie zewnętrzne
Ten automatyczny system filtrów zapewnia optymalne czyszczenie przez pulsację ciśnień, używając doprowadzonego sprężonego powietrza lub przefiltrowanej cieczy i jest niewrażliwy na występowanie nawet dużych cząstek. Używany do superdokładnej i dokładnej filtracji cieczy. Seria MAHLE:
• Filtr automatyczny AF 132 G
• Filtr automatyczny AF 133 G
• Filtr automatyczny AF 133 G, stal nierdzewna
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Filtry automatyczne z czyszczeniem segmentowym przez ciśnienie zewnętrzne i ciągłym przepływem filtratu
Ten sprawdzony automatyczny system filtrowania zapewnia optymalne czyszczenie przez ciśnienie pulsacyjne przy ciągłym przepływie filtratu, używając doprowadzonego sprężonego powietrza lub przefiltrowanej cieczy. Używany do superdokładnej i dokładnej filtracji cieczy. Seria MAHLE:
• Filtr automatyczny AF 172 G
• Filtr automatyczny AF 173 G
• Filtr automatyczny AF 173 G, stal nierdzewna • Filtr automatyczny AF 179 S
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Filtry z funkcją opróżniania komory czystej
Opróżnianie zbiorników po stronie czystej gwarantuje maksymalny odzysk powierzchni filtracyjnej. Charakterystyka przepływu i usuwanie zanieczyszczeń zostają zoptymalizowane. Ten typoszereg znajduje zastosowanie we wszystkich systemach z filtrami automatycznymi, dodatkowo także w procesach nieciągłych.
• AF 47 S, C- and stainless steel
• AF 42 S • AF 43 S
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Systemy pomocnicze oczyszczania
Uzupełniające systemy technologiczne xx Różne systemy oczyszczania z cząstek płynów służących do płukania zwrotnego filtrów automatycznych. Oczyszczanie z cząstek zanieczyszczeń jest absolutnie konieczne, w szczególności w przypadku filtrów wysokowydajnych o parametrach oczyszczania 40 μm i niższych Seria MAHLE: • MFA 500, przenośnik zgarniakowy
• MTS 10, separator mokro/sucho
• MSB, osadnik typu 1, osadnik typu 2
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Filtry automatyczne ze skrobakami i czyszczeniem segmentowym przez ciśnienie zewnętrzne
Połączenie mechanicznego czyszczenia skrobakami i dodatkowego czyszczenia przez pulsację ciśnienia zewnętrznego ma zastosowanie np. przy automatycznej filtracji przywierających cieczy lub separacji zbrylanych substancji. Seria MAHLE:
• Filtr automatyczny AF 153 G
• Filtr automatyczny AF 153 G, stal nierdzewna
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
10
www.brammer.biz
991
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
58586 94643 58588 58587 58585


































































































   1001   1002   1003   1004   1005