Page 1004 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1004
Filtracja
Urządzenia sterujące
Inżynieria przetwarzania
Elementy kontrolujace xx Systemy odpylania muszą być wyposażone w układy sterowania, które nadzorują pracę tych urządzeń. Sygnały inicjujące czyszczenie filtrów automatycznych
inicjowane są zegarem lub czujnikiem róznicowym cisnienia.Systemy sterowania oparte o czujniki ciśnienia róznicowego minimalizują koszty operacyjne procesu oczyszczania. Czujniki filtracji operujące na zasadzie ciśnienia różnicowego ograniczają koszty do minimum Układy regulacji w filtrach MFS 05 i MFS 05 dp przystosowano do użytkowania z produktami strefy 22 ATEX, seria MAHLE:
• MFS-05, urządzenie sterujące z zegarem
• Urządzenia sterujące MFS 05 i MFS 05dp przystosowane są do pracy w strefie 22 wg. ATEX
• MFS-05dp i MFS-09 : urządzenia sterujące na podstawie sygnału z czujnika różnicowego cisnienia
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Ponad 50 lat ciągłego rozwoju inżynieryjnego i wiedzy specjalistycznej przyczyniło się do sukcesu produktów MAHLE na wielu rynkach. Nasza gama produktów rozciąga się od wymiennych worków i wkładów do filtrów po wyszukane instalacje przemysłowe. Nasi klienci mogą optymalizować własne technologie dzięki ciągłemu postępowi i rozwojowi naszych produktów.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Obudowy filtrów
Worki filtracyjne
10
Obudowy filtrów xx MAHLE Industrial Filtration oferuje pełen zakres obudów do filtrów, które umożliwiają pracę
z wkładami, workami i modułami soczewkowymi. Rozmiary obudów pozwalają na pracę z jednym lub wieloma elementami i są wykonane z różnych materiałów, aby umożliwić szeroki wachlarz zastosowań. Proces ich produkcji jest zgodny z wieloma normami przemysłowymi właściwymi dla zastosowania. Nasze obudowy filtrów są odpowiednie dla różnych zastosowań: do żywności i napojów, petrochemicznych, oczyszczania wody, filtracji wysokociśnieniowej, kondensacji, olejów i żywic, ogólnych zastosowań przemysłowych.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Worki do filtrów xx na wielu zastosowaniach worki do filtrów są rozwiązaniem łatwym w realizacji i ekonomicznym. Są doskonałym wyborem w różnych etapach filtracji mediów:
• ciecze o wysokim stężeniu dużych zanieczyszczeń stałych
• wsadowa filtracja płynów
• końcowa filtracja lub przetwarzanie cieczy o bardzo niskiej zawartości cząstek stałych dostępne worki filtracyjne amaFlow wykonane są z filcu igłowanego oraz tkaniny w formie sita stosownie do określonych wymagań. Dostępne są różne konfiguracje worków do filtrów i w szerokim zakresie materiałów, wykończenia powierzchniowego, szwów, uszczelnień i mocowań. W tych workach do filtrów występuje kołnierzowe uszczelnienie zatrzaskowe, wykonane ze stali węglowej, nierdzewnej lub polipropylenu. W przypadku polipropylenu jest także Pierścień uszczelniający jest również wykonany z polipropylenu. Worki spełniają wymagania agencji FDA i UE dotyczące żywności i napojów, nie zawierają silikonu. Standardowe worki do filtrów amaFlow są w rozmiarach pasujących do koszy i obudów MAHLE Industrial Filtration, będą jednak pasować do wielu innych obudów. Dostępne są specjalne worki, przeznaczone np. do wysokowydajnej filtracji lub oczyszczania cieczy. Typowe zastosowania: różne dziedziny związane żywnością i napojami, oczyszczanie wody, filtracja wysokotemperaturowa, ciecze korozyjne, filtracja gazów, polimerów, kleje, żywice, aminy, glikol, ogólne zastosowania przemysłowe.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Wkłady do filtrów xx Mahle Industrial Filtration oferuje szeroki wachlarz wkładów do filtrów, od wgłębnych do harmonijkowych i specjalnych. Nasze wkłady do filtrów oferują rozwiązania dla każdego etapu procesu dzięki dokładności oczyszczania od 250 μm nominalnej do 0,05 bezwzględnej. Zarówno standardowe, jak i specjalne wkłady do filtrów są opracowywane i wykonywane z dbałością o najwyższą jakość. Typowe zastosowania: różne dziedziny związane z żywnością i napojami, czyste środki chemiczne, oczyszczanie wody, filtracja wysokotemperaturowa, filtracja wysokociśnieniowa, ciecze korozyjne, gazy, polimery, kleje, żywice, aminy, glikol, elektronika, ogólne zastosowania przemysłowe.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Wkłady do filtrów
992
www.brammer.biz
Technika procesowa
94661 94660 94659 94658 94656
Zdjęcia tylko do celów poglądowych