Page 894 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 894
Csillapító elemek
RB - Lökéscsillapító
• Fokozott hatékonyság, köszönhetően a hidraulikus elvű működésnek, ami minimális átmérők használatára nyújt lehetőséget • Ütközési sebesség: legfeljebb 5 m/s
• Az első gyűrű mechanikus ütközőként használható
Rendelési Kód
C1213916
C1213918
C1213919
C1213922
C1213925
C1213926
C1276930
C1213934
C1213935
C1213936
C1213937
C1213938
C1213940
C1213941
C1213924
C1213928
Része Szám
RB0805
RB0806
RB1006
RB1007
RB1412
RB2015
RBC0805
RBC0806
RBC1006
RBC1007
RBC1411
RBC1412
RBC2015
RBC2725
RB1411
RB2725
Típus
alapvető
alapvető
alapvető
alapvető
alapvető
alapvető
A sapka
A sapka
A sapka
A sapka
A sapka
A sapka
A sapka
A sapka
alapvető
alapvető
Kapcsolódó menetméret
M8x1
M8x1
M10x1
M10x1
M14x1,5
M20x1,5
M8x1
M8x1
M10x1
M10x1
M14x1,5
M14x1,5
M20x1,5
M27x1.5
M14x1,5
M27x1.5
Henger modell
MY2H-A16L
MY2H-A16H / MY2H-A25L
MY2H-A25H / MY2H-A40L
MY2H-A40H
Egységár Lökethossz €
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
12 mm
15 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
11 mm
12 mm
15 mm
25 mm
11 mm
25 mm
49,99
48,74
49,04
49,30
64,98
72,76
50,99
49,57
49,47
49,68
67,49
66,80
75,19
102,93
66,26
98,99
8
882
www.brammer.biz
Pneumatika
54485