Page 876 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 876
Vákuum technológia
FC Szívókorongok - Boltozatos, ékkel
Rendelési Kód
C4991556
C1190390
C1190386
C4701106
C3634513
C3819939
C3819940
C1190411
C1190406
C1190399
C4701118
Része Szám
0106722
0106721
0103711
0103712
0103294
0103293
0103296
0103734
0103736
0103743
0103745
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
csatlakozás típusa
Belső menet Külső menet
Belső menet Külső menet
Belső menet Külső menet
Belső menet Külső menet
Belső menet Külső menet
Belső menet Külső menet
Belső menet Külső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Névleges átmérő
21,8 mm
28,5 mm
35 mm
35 mm
75 mm
50 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Vákuumkorong anyag
Poliuretán shore 50
Poliuretán shore 50
Poliuretán shore 50
Poliuretán shore 60
Poliuretán shore 40
Poliuretán shore 60
Poliuretán shore 60
Poliuretán shore 40
Poliuretán shore 60
Poliuretán shore 40
Poliuretán shore 60
Hőmérséklet-tartomány:
a gumi rugalmasságával
rendelkezik. A normál kopás NEM befolyásolja a tapadás erejét. A korongon belüli szűrő megakadályozza a szennyeződést.
Egységár €
***
***
***
16,75
39,32
32,50
33,30
***
***
***
***
Egységár €
***
***
***
***
***
Vákuumkorong típus
Homorú stopli
Homorú stopli
Homorú stopli
Homorú stopli
Homorú stopli
Homorú stopli
Homorú stopli
Homorú stopli
Homorú stopli
Homorú stopli
Homorú stopli
FCF-P Szívókorongok - Lapos tapadókorongok
SPECIÁLISAN KIALAKÍTOTT szívókorongok olajos felületekhez, különösen fémlemezekhez. Az ékek
erős tapadást és 2-4-szer nagyobb erőt biztosítanak
a hagyományos korongokhoz képest. NARANCS poliuretán 55-ös PEREM, ÉKKEl rendelkező poliuretán 60-as PEREM, IDEÁLIS fémmemgmunkáláshoz. Fokozottan ellenáll a kopásnak, olajnak és ózonnak.
10-50 °C. A DURAFLEX arany és a poliuretán tartósságával
Rendelési Kód
C2152396
C2152395
C2152392
C2152393
C2152394
Része Szám
0119913
0118985
0118423
0118430
0118435
Kapcsolódó menetméret
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
csatlakozás típusa Névleges átmérő
Belső menet Külső menet35 mm
Belső menet Külső menet50 mm
Belső menet Külső menet75 mm
Belső menet Külső menet100 mm
Belső menet Külső menet126 mm
Vákuumkorong anyag
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Vákuumkorong típus
Lapos (Friction Cup)
Lapos (Friction Cup)
Lapos (Friction Cup)
Lapos (Friction Cup)
Lapos (Friction Cup)
XLF Nagyméretű szívókorongok
8
Megfelelő nagyméretű, nehéz fém- és üveglapok kezeléséhez. A súrlódási minta növeli a biztonságot és kapacitást. A Nitril-PVC, NPV egy rendkívül tartós anyag. Dupla peremes kialakítás a jobb tapadásért és biztonságért. Lapos felszerelés, ami beépített vákuumszivattyúkkal is használható. Kiegészítő
csatlakozás érzékelőhöz. Hőmérséklet-tartomány: 10-90 °C. A korongon belüli szűrő megakadályozza a szennyeződést.
Rendelési Kód
C6108329
C4615973
C6108330
C6108331
Kapcsolódó Egységár
Része Szám
0127131
0127132
0127133
0127134
menetméret
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
csatlakozás típusa Névleges átmérő
Vákuumkorong anyag
Nitril PVC NDR
Nitril PVC NDR
Nitril PVC NDR
Nitril PVC NDR
Vákuumkorong típus €
Lapos ***
Lapos ***
Lapos ***
Lapos ***
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Soros vákuum-szűrők
Eltávolítja a port és kis részecskéket a vákuumáramlásból. Jelentősen csökkenti a használati kockázatot/meghibásodás esélyét. Csereszűrők is rendelkezésre állnak. HŐMÉRSÉKLET-tartomány: -20 - 80 °C. Nagy erősségű műanyag kompozit. 10 mikronos hatékonyság, az átlátszó edényben jól láthatók a szennyeződések
Rendelési Kód
C1191061
C1191066
C1191063
C1191070
C1191069
Része Szám Csatlakozó méret
3116671 G3/8 BSPP
3116651 G1/2 BSPP
3116652 G3/4 BSPP
3116672 G1 BSPP
3116653 G1 1/2BSPP
névleges áramlás
2.5 Nl/s
15 Nl/s
15 Nl/s
42 Nl/s
85 Nl/s
Nettó tömeg
70 g
168 g
170 g
424 kg
550 g
Egységár €
58,11
***
56,84
***
94,41
864
www.brammer.biz
Pneumatika
53360 53358 53359
53354