Page 875 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 875
Vákuum technológia
BF Szívókorongok rövid csőmembránnal
Megfelelő egyenetlen felületekhez. Az egyszínű változatok (poliuretán zöld) erős szívókorongok egyenletes merevséggel, zárt közeghez. A kétszínű változat (poliuretán sárga/zöld) puhább peremekkel, erős és stabil csőmembránnal, le nem zárt közeghez. Az anyag speciális kialakítása a gumi rugalmasságát egyesíti a poliuretán ellenállóságával. Összenyomható
szívókorong magas stabilitással és tartóssággal. Szilikon- és jelölésmentes. Ellenálló. Hőmérséklet- tartomány: 10-50 °C. A korongon belüli szűrő megakadályozza a szennyeződést.
Rendelési Kód
C2152390
C2152391
C4701309
C1190816
Része Szám
0106985
0107476
0110290
0110288
Kapcsolódó menetméret
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
csatlakozás típusa
Belső menet Külső menet
Belső menet Külső menet
Belső menet Külső menet
Belső menet Külső menet
Névleges átmérő
84 mm
84 mm
115 mm
115 mm
Vákuumkorong anyag
Poliuretán shore 30/60
Poliuretán shore 60
Poliuretán shore 30/60
Poliuretán shore 60
Vákuumkorong típus
Rövid Bellows
Rövid Bellows
Rövid Bellows
Rövid Bellows
Egységár €
***
***
***
***
Egységár €
23,29
***
27,89
28,38
33,53
34,28
***
84,44
25,01
21,68
***
27,35
***
***
51,18
80,13
BX-P szívókorongok 21⁄2 méretű csőmembránnal
Megfelelő szintszabályozáshoz, egyenetlen és porózus felületekhez, mint karton, műanyag, üveg, fém, stb. Az egyszínű változatok (poliuretán zöld) erős szívókorongok egyenletes merevséggel, zárt közeghez. A kétszínű változat (poliuretán sárga/zöld) puhább peremekkel, erős és stabil csőmembránokkal, le nem zárt közeghez. Az anyag speciális kialakítása a gumi rugalmasságát egyesíti a poliuretán ellenállóságával. Összenyomható
szívókorong magas stabilitással és tartóssággal. Szilikon- és jelölésmentes. Ellenálló. Hőmérséklet- tartomány: 10-50 °C (nem megfelelő függőleges terheléshez). A korongon belüli szűrő megakadályozza a szennyeződést.
Rendelési Kód
C1190744
C4709854
C1190729
C1190728
C4111692
C1190719
C1190704
C1190751
C1190737
C1190736
C4709839
C4709843
C1190715
C1190713
C1190702
C1190748
Része Szám
0109400
0114149
0107561
0107379
0107383
0107387
0107149
0108341
0109404
114131
0106604
0107377
0104727
0106740
0107151
0108273
Kapcsolódó menetméret
M5
G1/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
csatlakozás típusa
Névleges átmérő
26 mm
26 mm
37 mm
37 mm
53 mm
53 mm
50 mm
77,5 mm
26 mm
26 mm
37 mm
37 mm
53 mm
53 mm
77,5 mm
77,5 mm
Vákuumkorong anyag
Poliuretán shore 60
Poliuretán shore 60
Poliuretán shore 60
Poliuretán shore 60
Poliuretán shore 60
Poliuretán shore 60
Poliuretán shore 40
Poliuretán shore 60
Poliuretán shore 30/60
Poliuretán shore 30/60
Poliuretán shore 30/60
Poliuretán shore 30/60
Poliuretán shore 30/60
Poliuretán shore 30/60
Poliuretán shore 30/60
Poliuretán shore 30/60
Vákuumkorong típus
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
2 1/2 Bellows
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Külső menet
Külső menet
Külső menet
Külső menet
Külső menet
Külső menet
Külső menet
Külső menet
Külső menet
Külső menet
F Szívókorongok - Lapos
Megfelelő lapos vagy enyhén egyenetlen felülethez,
mint karton, fém vagy porózus anyagok. ÉKKEL a jobb stabilitáshoz, formatartó és nagyobb súrlódást biztosít. FEKETE KLOROPRÉN általános alkalmazáshoz, ellenálló. PIROS SZILIKON élelmiszeripari és magas hőmérsékletű alkalmazásra. FEKETE NITRIL általános alkalmazásra 50 mm átmérő fölött, ellenálló. FEKETE NITRIL, ellenáll az olajnak, benzinnek és ózonnak. Hőmérséklet-tartomány:
-40 - 110 °C. Fekete CR hőmérséklet-tartomány: 0 - 90 °C. Fekete NPV hőmérséklet-tartomány -40 - 200 °C. Piros, a korongon belüli szűrő megakadályozza a szennyeződést.
8
Rendelési Kód
C1190509
C4709796
C1190490
C1190480
C4709806
C1190447
C1190433
C4709825
C1190507
C2152401
C1190499
C1190487
C1190473
C1190465
C1190452
C1190437
C1190527
C4709828
Része Szám
3150014
0101260
0101293
0101326
0101567
0101767
0101874
0101915
0101938
3150014S
0101271
0101304
0101342
0101548
0101748
0101867
0101908
0101934
Kapcsolódó menetméret
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
csatlakozás típusa
Névleges átmérő
Vákuumkorong anyag
Kloroprén Shore 50
Kloroprén Shore 50
Kloroprén Shore 50
Kloroprén Shore 50
Kloroprén Shore 50
Nitril PVC Shore 50
Nitril PVC Shore 50
Nitril PVC Shore 50
Nitril PVC Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Vákuumkorong típus
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Lapos
Egységár €
***
***
11,26
11,78
***
***
44,06
***
101,83
***
***
11,84
14,61
18,95
***
***
76,96
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Külső menet15,7 mm
Külső menet22 mm
Külső menet27 mm
Külső menet32 mm
Külső menet42 mm
Külső menet53 mm
77 mm
112 mm
152 mm
Külső menet15,7 mm
Külső menet22 mm
Külső menet27 mm
Külső menet32 mm
Külső menet42 mm
Külső menet53 mm
77 mm
112 mm
152 mm
***
www.brammer.biz
863
Pneumatika
53352
53349 53357