Page 874 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 874
Vákuum technológia
U - Univerzális szívókorongok
Lapos, enyhén ívelt vagy homorú felületekhez. Vezetőképes szilikonból készült, megfelelő a statikus elektromossági érzékenységhez. FEKETE vezetőképes szilikon, 50-es perem. Fekete kloroprén
Rendelési Kód
C2152405
C2152406
C1189717
C2152403
C1189702
C2152397
C1189700
C2152398
C1189739
C2152399
C1189737
C2152400
C1189734
C1189729
C1189721
C1189725
C1189713
C2152386
C1189705
C1189709
Része Szám
3250080SC
3250081SC
3150059
3150059S
3150003
3150003S
3150004
3150004S
3150005
3150005S
3150006
3150006S
0101374
0101385
0101407
0101396
0101618
0101605
0101818
0101805
Kapcsolódó menetméret
M2,5
M2,5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
csatlakozás típusa Névleges átmérő
Belső menet Külső menet2,6 mm
Belső menet Külső menet3,8 mm
Belső menet Külső menet5 mm
Belső menet Külső menet5 mm
Belső menet Külső menet7 mm
Belső menet Külső menet7 mm
Belső menet Külső menet9 mm
Belső menet Külső menet9 mm
Belső menet Külső menet11 mm
Belső menet Külső menet11 mm
Belső menet Külső menet16,5 mm
Belső menet Külső menet16,6 mm
Belső menet Külső menet22 mm
Belső menet Külső menet22 mm
Belső menet Külső menet32 mm
Belső menet Külső menet32 mm
Belső menet Külső menet41 mm
Belső menet Külső menet41 mm
Belső menet Külső menet51 mm
Belső menet Külső menet51 mm
Vákuumkorong anyag
Vezető szilikon
Vezető szilikon
Kloroprén
Szilikon
Kloroprén
Szilikon
Kloroprén
Szilikon
Kloroprén
Szilikon
Kloroprén
Szilikon
Kloroprén
Szilikon
Kloroprén
Szilikon
Kloroprén
Szilikon
Kloroprén
Szilikon
Egységár Vákuumkorong típus €
Egyetemes 10,21
Egyetemes 10,20
Egyetemes 3,44
Egyetemes 5,03
Egyetemes 3,66
Egyetemes 5,41
Egyetemes 4,53
Egyetemes 5,67
Egyetemes 4,18
Egyetemes 6,22
Egyetemes ***
Egyetemes 6,96
Egyetemes 14,08
Egyetemes 13,07
Egyetemes 12,97
Egyetemes 14,29
Egyetemes 15,12
Egyetemes 18,47
Egyetemes ***
Egyetemes 22,01
B Szívókorong egy csőmembránnal
Szintszabályozáshoz és egyenetlen felületekhez, szintkiegyenlítéshez. FEKETE KLOROPRÉN általános alkalmazásra, rendkívül kopásálló. PIROS SZILIKON élelmiszeripari és magas hőmérsékletű alkalmazásra. FEKETE NITRIL általános alkalmazásra 50 mm átmérő fölött, rendkívül kopásálló. Összehajtható szívókorong, magas stabilitással és ellenállósággal. Kopásálló. Hőmérséklet-tartomány: -40 - 110 °C. Fekete CR hőmérséklet-tartomány 0 - 90 °C. Fekete NPV
hőmérséklet-tartomány -40 - 200 °C, piros. A korongon belüli szűrő megakadályozza a szennyeződést. A B SOROZAT enyhe emelőerőt biztosít a vékony rétegek elválasztásához. A korongon belüli szűrő megakadályozza a szennyeződést. A korong szükség esetén csak a szerelvény nélkül cserélhető. Befogótokmány a gyors cseréhez 75mm átmérő felett
Rendelési Kód
C1190943
C1190933
C4709791
C4709802
C1190893
C1190868
C4709819
C4709823
C1190935
C3994960
C2152404
C1190921
C4363741
C1190887
C1190873
C2152387
C2152388
C2152389
Része Szám
3150023
3250037
0101161
0101418
0101457
0101644
0101855
0101890
0101931
3150023S
3250037S
0101172
0101431
0101470
0101631
0101851
0101884
0101928
Kapcsolódó menetméret
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
csatlakozás típusa Névleges átmérő
Vákuumkorong anyag
Kloroprén Shore 60
Kloroprén Shore 60
Kloroprén Shore 60
Kloroprén Shore 60
Kloroprén Shore 60
Nitril PVC Shore 50
Nitril PVC Shore 50
Nitril PVC Shore 50
Nitril PVC Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Szilikon Shore 50
Egységár Vákuumkorong típus €
Bellow 5,40
Bellow 5,89
Bellow 10,18
Bellow ***
Bellow ***
Bellow ***
Bellow 62,02
Bellow ***
Bellow 100,97
Bellow 8,35
Bellow ***
Bellow 16,12
Bellow 28,54
Bellow ***
Bellow ***
Bellow 61,48
Bellow 98,06
Bellow 134,24
8
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Belső menet
Külső menet12 mm
Külső menet17,5 mm
Külső menet24 mm
Külső menet36 mm
Külső menet46 mm
Külső menet58 mm
83 mm
124 mm
166 mm
Külső menet12 mm
Külső menet17,5 mm
Külső menet24 mm
Külső menet36 mm
Külső menet46 mm
Külső menet58 mm
83 mm
124 mm
166 mm
862
www.brammer.biz
Pneumatika
53350 53356