Page 856 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 856
Működtetők
CQ2 sorozat - kompakt henger
• Rendkívül kompakt, szuperkönnyű, helytakarékos
• A henger dugattyú-méretei: 12, 16, 20, 25
• Nagyobb oldalterheléshez alkalmas kialakítások is rendelkezésre állnak
• Pneumatikus véghelyzet-csillapítással ellátott változatok is rendelkezésre állnak (RQ sorozat, Ø 20 és Ø 25) • Rendelkezésre áll belső vagy külső dugattyúrúd-vég menettel
Rendelési Kód
C2848632
C2848655
C3017967
C2540448
C2583303
C2532297
C2538863
C2772710
C2848941
C2848768
C2848810
C2848838
C2829244
C3177216
C2598873
C2837684
C2601137
C2849342
C2581468
C2848948
C3017971
C2536271
C2541952
C2849317
C2849386
C2849542
C2849581
C2849610
C2849639
C2849712
C2849756
C2849892
C2524292
C2850115
Része Szám
CDQ2B32TF-5DZ
CDQ2B32TF-15DZ
CDQ2B32TF-10DZ
CDQ2B32TF-20DZ
CDQ2B32TF-30DZ
CDQ2B32TF-40DZ
CDQ2B32TF-50DZ
CDQ2B32TF-75DZ
CDQ2B32TF-100DZ
CDQ2B40TF-5DZ
CDQ2B40TF-10DZ
CDQ2B40TF-15DZ
CDQ2B40TF-20DZ
CDQ2B40TF-30DZ
CDQ2B40TF-40DZ
CDQ2B40TF-50DZ
CDQ2B40TF-75DZ
CDQ2B40TF-100DZ
CDQ2B50TF-10DZ
CDQ2B50TF-15DZ
CDQ2B50TF-20DZ
CDQ2B50TF-30DZ
CDQ2B50TF-40DZ
CDQ2B50TF-50DZ
CDQ2B50TF-75DZ
CDQ2B50TF-100DZ
CDQ2B63TF-10DZ
CDQ2B63TF-15DZ
CDQ2B63TF-20DZ
CDQ2B63TF-30DZ
CDQ2B63TF-40DZ
CDQ2B63TF-50DZ
CDQ2B63TF-75DZ
CDQ2B63TF-100DZ
Csatlakozó méret
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Hengerfurat méret (mm)
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
Dugattyúrúd menet méret (külső)
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
Egységár Lökethossz €
8
5 mm
15 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
42,52
43,71
45,50
45,09
47,78
52,04
56,01
61,35
65,86
54,57
60,34
58,17
63,02
65,39
66,41
72,05
74,79
81,63
62,55
66,98
68,80
70,74
74,70
79,69
81,31
90,26
85,97
89,64
91,71
99,07
104,41
112,80
117,94
127,48
CQ2 sorozat - Kompakt henger - tömítőkészlet
• Duagttyúméretek: 32, 40, 50, 63 mm
• További átmérők is rendelkezésre állnak (12 / 16 / 20 / 25 / 80 / 100 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200) • Egyszerű használat: A jeladók a burkolat négy oldalára szerelhetők, a henger átmérőjén belül
• Egyszerű szervizelés: a jeladók a talp eltávolítása nélkül lecserélhetők
• Egyedi termékskála és méretek
• Kompakt, könnyű és helytakarékos kialakítás
• Opcióként elfordulásmentes dugattyúrúd is elérhető
• Szintén opcióként vízálló kialakítást is biztosítunk
• Pneumatikus állítható véghelyzet-csillapítással rendelkező változatok is rendelkezésre állnak (RQ • Rendelkezésre áll belső vagy külső dugattyúrúd-vég menet
sorozat, Ø 32 - Ø 100 mm)
Rendelési Kód
C1201540
C1201569
C1201595
C1201612
Része Szám
CQ2B32-PS
CQ2B40-PS
CQ2B50-PS
CQ2B63-PS
Hengerfurat méret (mm)
Egységár €
32.0 5,82
40.0 6,97
50.0 9,94
63.0 11,26
844
www.brammer.biz
Pneumatika
54452 54423