Page 854 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 854
Működtetők
Rendelési Kód
C1197839
C1197841
C1197820
C1197823
C1261294
C1197860
C1197843
C1197848
C1197852
C1197854
C1197856
C1197859
C1197861
C1197863
C1197864
C1197844
C1197847
C1261295
C3763220
C3763226
C3763230
C3763232
C3763234
C3763238
C3763240
C3763242
C3549647
C3763221
C3763224
C3762780
C3762786
C3762790
C3762792
C3762794
C3762798
C3762800
C3763202
C3763204
C3762781
C3762784
Része Szám
CD55B50-60
CD55B50-80
CD55B50-100
CD55B50-125
CD55B50-150
CD55B63-5
CD55B63-10
CD55B63-15
CD55B63-25
CD55B63-30
CD55B63-35
CD55B63-45
CD55B63-50
CD55B63-60
CD55B63-80
CD55B63-100
CD55B63-125
CD55B63-150
CD55B80-10
CD55B80-15
CD55B80-25
CD55B80-30
CD55B80-35
CD55B80-45
CD55B80-50
CD55B80-60
CD55B80-80
CD55B80-100
CD55B80-125
CD55B100-10
CD55B100-15
CD55B100-25
CD55B100-30
CD55B100-35
CD55B100-45
CD55B100-50
CD55B100-60
CD55B100-80
CD55B100-100
CD55B100-125
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Hengerfurat méret (mm)
Dugattyúrúd menet méret (külső)
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
Egységár Lökethossz €
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
5 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
90,03
96,57
102,34
110,24
116,72
101,83
103,49
101,53
108,05
110,35
112,76
116,00
123,13
127,37
134,11
142,13
134,84
146,91
***
***
***
***
***
***
***
***
151,80
153,88
***
***
***
***
***
***
***
189,10
***
***
***
***
8
C55 sorozat - Szabvány szerinti kompakt henger
Hengerfurat méret (mm)
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
20.0
25.0
32.0
40.0
• Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100 mm
• Rugalmas beszerelési lehetőségek, köszönhetően a 4 oldalon is elhelyezhető jeladóknak köszönhetően
• Méretek az ISO 21287 előírásai szerint
• Rendelkezésre áll belső vagy külső dugattyúrúd-vég menettel
Rendelési Kód
C1196476
C1196477
C1196478
C1196479
C1196480
C1196481
C2429924
C6118482
C1196482
C1196483
C1196484
C1196485
Része Szám
C55-C020
C55-C025
C55-C032
C55-C040
C55-C050
C55-C063
C55-C080
C55-C100
C55-F020
C55-F025
C55-F032
C55-F040
Egységár Rendelési € Kód
30,69 C1196486
33,43 C1196487
*** C6118483
*** C6118484
43,76 C1196488
48,12 C1196489
33,12 C1196490
*** C1196491
22,07 C1196492
22,57 C1196493
*** C6118485
14,16 C6118486
Része Szám
C55-F050
C55-F063
C55-F080
C55-F100
C55-L020
C55-L025
C55-L032
C55-L040
C55-L050
C55-L063
C55-L080
C55-L100
Hengerfurat méret (mm)
Egységár €
50.0 ***
63.0 ***
80.0 ***
100.0 ***
20.0 5,00
25.0 5,60
32.0 5,77
40.0 6,03
50.0 8,78
63.0 9,94
80.0 ***
100.0 ***
842
www.brammer.biz
Pneumatika
54436