Page 852 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 852
Működtetők
CP96 sorozat - Csőhenger - javítókészlet
C85 sorozat - Pneumatikus henger
• ISO 15552 (régi nevén: VDMA 24562)
• Állítható pneumatikus véghelyzet-csillapítással felszerelt henger
• Alumínium csőhenger
• További kialakítások: Alacsony súrlódású kialakítás, csőmembrános, hőálló, korrózióálló kialakítás, folyamatos kialakítású rudak
Rendelési Kód
C1201992
C1201993
C1201995
C1201997
C1201999
Része Szám
CS95-32
CS95-40
CS95-50
CS95-63
CS95-80
Hengerfurat méret (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
Egységár €
12,69
14,43
17,24
18,51
23,28
Egységár €
3,73
3,90
5,38
1,49
1,71
2,30
1,49
3,30
1,92
4,00
2,85
4,72
11,75
11,75
12,35
Egységár €
6,75
6,97
• ISO 6432 / CETOP RP52B
• Állítható pneumatikus véghelyzet-csillapítással felszerelt henger, már Ø 10 mm átmérőtől
Rendelési Kód
C1196540
C1196541
C1196542
C1196547
C1196551
C1196555
C1196609
C1196610
C1196611
C1196612
C1196613
C1196614
C1196815
C1196816
C1196817
Része Szám
C85C10
C85C16
C85C25
C85F10
C85F16
C85F25
C85L10A
C85L10B
C85L16A
C85L16B
C85L25A
C85L25B
C85T10
C85T16
C85T25
Hengerfurat méret (mm)
8;10
12;16
20;25
8;10
12;16
20;25
8;10
8;10
12;16
12;16
20;25
20;25
8;10
12;16
20;25
C85 sorozat - Pneumatikus henger - Cserealkatrészek
8
• ISO 6432 / CETOP RP52B
• Állítható pneumatikus véghelyzet-csillapítással felszerelt henger, már Ø 10 mm átmérőtől
Rendelési Kód
C1196537
C1196539
Része Szám
C85-20PS
C85-25PS
Hengerfurat méret (mm)
20.0
25.0
840
www.brammer.biz
Pneumatika
54450 54438 54453