Page 85 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 85
Önbeálló görgőscsapágyak
Rendelési Kód
C0038176
C2307002
C2212020
C0038180
C0037888
C0037985
C0038091
C0038067
C0038096
C0037965
C2296235
C2307029
C0037890
C0037889
C0038430
C0037954
C2307007
C2307033
C0038027
C0037943
C2307010
Része Szám
23234-E1A-M
24034-E1
24134-E1
22236-E1
23036-E1-TVPB
23036-E1A-M
23136-E1-TVPB
23136-E1A-M
23236-E1-TVPB
23236-E1A-M
24036-E1
24136-E1
23038-E1-TVPB
23038-E1A-M
23138-E1-TVPB
23138-E1A-M
24038-E1
24138-E1
23040-E1-TVPB
23040-E1A-M
24040-E1
Belső átmérő
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Külső átmérő
310 mm
260 mm
280 mm
320 mm
280 mm
280 mm
300 mm
300 mm
320 mm
320 mm
280 mm
300 mm
290 mm
290 mm
320 mm
320 mm
290 mm
320 mm
310 mm
310 mm
310 mm
Egységár Szélesség €
110 mm
90 mm
109 mm
86 mm
74 mm
74 mm
96 mm
96 mm
112 mm
112 mm
100 mm
118 mm
75 mm
75 mm
104 mm
104 mm
100 mm
128 mm
82 mm
82 mm
109 mm
1638,00
766,42
1162,46
1306,86
714,11
939,95
1073,45
1256,05
1513,06
1819,51
834,89
1388,07
805,82
1056,71
1254,76
1440,93
1024,03
1739,30
937,99
1182,94
1207,26
Beálló NSK görgőscsapágyak - hengerfurattal
Elsősorban abban az esetben használatosak, ha a csapágy futása közben a tengely elhajolhat, ugyanakkor a kezdeti eltérést is képesek kiigazítani Nagy terhelésű alkalmazásokhoz.
• Jelentős mértékű tengelyirányú és sugárirányú terheléshez alkalmasak
• Mérsékelttől közepes sebességekhez
• Üzemi hőmérséklet: legfeljebb 200°C
• Nagy teljesítményű acél kosár
• Kenőanyag-hornyok és furatok a külső gyűrűn (E4)
• Minden sorozat rendelkezésre áll: 213, 222, 223, 230, 231, 232, 240, 241 (extra-könnyűtől nagy terhelésig) • C3 radiális belső hézagos változatban is rendelkezésre áll
Rendelési Kód
C0043867
C0043901
C0043868
C0043903
C0043870
C0043905
C0043872
C0043907
C0043874
C0043986
C0043909
C0043876
C0043989
C0043911
C0043878
C0043992
C0043913
C0043880
C0043995
C2946064
C0043915
C0043882
C0043999
C0043917
C0043884
C0044003
C0043919
C0043886
C0044008
C0043921
C0043888
C0044014
C0043923
Része Szám
21304CDE4
22205CE4
21305CDE4
22206CE4
21306CDE4
22207CE4
21307CDE4
22208EAE4
21308EAE4
22308EAE4
22209EAE4
21309EAE4
22309EAE4
22210EAE4
21310EAE4
22310EAE4
22211EAE4
21311EAE4
22311EAE4
23012CE4
22212EAE4
21312EAE4
22312EAE4
22213EAE4
21313EAE4
22313EAE4
22214EAE4
21314EAE4
22314EAE4
22215EAE4
21315EAE4
22315EAE4
22216EAE4
Belső átmérő
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
Külső átmérő
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
85 mm
100 mm
100 mm
90 mm
110 mm
110 mm
100 mm
120 mm
120 mm
95 mm
110 mm
130 mm
130 mm
120 mm
140 mm
140 mm
125 mm
150 mm
150 mm
130 mm
160 mm
160 mm
140 mm
Egységár Szélesség €
15 mm
18 mm
17 mm
20 mm
19 mm
23 mm
21 mm
23 mm
23 mm
33 mm
23 mm
25 mm
36 mm
23 mm
27 mm
40 mm
25 mm
29 mm
43 mm
26 mm
28 mm
31 mm
46 mm
31 mm
33 mm
48 mm
31 mm
35 mm
51 mm
31 mm
37 mm
55 mm
33 mm
55,41
47,98
54,74
53,15
62,16 1 52,73
71,00
57,20
71,05
80,09
60,24
79,60
87,83
63,89
88,16
101,36
68,71
103,63
131,79
***
76,78
115,84
153,01
86,61
148,13
156,73
102,18
156,94
195,39
123,48
190,68
238,15
138,00
www.brammer.biz
73
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
63454