Page 84 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 84
Önbeálló görgőscsapágyak
Rendelési Kód
C0037996
C0037956
C0037991
C0037815
C0037933
C0038544
C0037934
C0037874
C0037947
C0037982
C0037959
C0037907
C1191441
C0038463
C0038560
C0037936
C0037993
C0037894
C0038001
C0037961
C0037984
C0896790
C1181720
C0037851
C0038568
C0037878
C0038000
C0037895
C0038076
C0037912
C0038160
C2530867
C2516044
C0038172
C0038572
C0037881
C0037880
C0037896
C0038087
C0037913
C0037964
C2350329
C1216808
C0038459
C0038546
C0037042
C0037883
C0038021
C0037983
C0038008
C0037914
C2530869
C2542329
C0038460
C0039010
C0037995
C0037898
C0038103
C0038057
C0038039
C2530870
C2542332
C0038121
C0037886
C0037989
C0037900
C0037899
C0038213
Része Szám
23120-E1A-M
23220-E1-TVPB
23220-E1A-M
21322-E1-TVPB
22222-E1
22322-E1
23022-E1-TVPB
23022-E1A-M
23122-E1-TVPB
23122-E1A-M
23222-E1-TVPB
23222-E1A-M
24122-E1
22224-E1
22324-E1
23024-E1-TVPB
23024-E1A-M
23124-E1-TVPB
23124-E1A-M
23224-E1-TVPB
23224-E1A-M
24024-E1
24124-E1
22226-E1
22326-E1
23026-E1-TVPB
23026-E1A-M
23126-E1-TVPB
23126-E1A-M
23226-E1-TVPB
23226-E1A-M
24026-E1
24126-E1
22228-E1
22328-E1
23028-E1-TVPB
23028-E1A-M
23128-E1-TVPB
23128-E1A-M
23228-E1-TVPB
23228-E1A-M
24028-E1
24128-E1
22230-E1
22330-E1
23030-E1-TVPB
23030-E1A-M
23130-E1-TVPB
23130-E1A-M
23230-E1-TVPB
23230-E1A-M
24030-E1
24130-E1
22232-E1
23032-E1-TVPB
23032-E1A-M
23132-E1-TVPB
23132-E1A-M
23232-E1-TVPB
23232-E1A-M
24032-E1
24132-E1
22234-E1
23034-E1-TVPB
23034-E1A-M
23134-E1-TVPB
23134-E1A-M
23234-E1-TVPB
Belső átmérő
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
Külső átmérő
165 mm
180 mm
180 mm
240 mm
200 mm
240 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
180 mm
215 mm
260 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
215 mm
215 mm
180 mm
200 mm
230 mm
280 mm
200 mm
200 mm
210 mm
210 mm
230 mm
230 mm
200 mm
210 mm
250 mm
300 mm
210 mm
210 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
210 mm
225 mm
270 mm
320 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
270 mm
270 mm
225 mm
250 mm
290 mm
240 mm
240 mm
270 mm
270 mm
290 mm
290 mm
240 mm
270 mm
310 mm
260 mm
260 mm
280 mm
280 mm
310 mm
Egységár Szélesség €
1
52 mm
60,3 mm
60,3 mm
50 mm
53 mm
80 mm
45 mm
45 mm
56 mm
56 mm
69,8 mm
69,8 mm
69 mm
58 mm
86 mm
46 mm
46 mm
62 mm
62 mm
76 mm
76 mm
60 mm
80 mm
64 mm
93 mm
52 mm
52 mm
64 mm
64 mm
80 mm
80 mm
69 mm
80 mm
68 mm
102 mm
53 mm
53 mm
68 mm
68 mm
88 mm
88 mm
69 mm
85 mm
73 mm
108 mm
56 mm
56 mm
80 mm
80 mm
96 mm
96 mm
75 mm
100 mm
80 mm
60 mm
60 mm
86 mm
86 mm
104 mm
104 mm
80 mm
109 mm
86 mm
67 mm
67 mm
88 mm
88 mm
110 mm
321,85
325,56
571,24
565,12
260,36
754,40
299,77
316,63
298,64
396,13
403,04
593,88
455,42
365,58
759,16
349,39
383,40
378,02
493,98
497,62
942,49
599,22
532,54
534,04
1156,96
345,93
552,25
550,63
564,55
593,65
884,50
424,28
596,00
544,91
1159,66
400,50
628,77
517,26
649,31
711,71
891,57
489,85
838,11
870,73
1355,40
531,68
821,73
663,49
819,18
931,28
1117,10
624,57
802,45
1266,98
540,54
753,98
778,08
1433,84
1069,62
1354,63
676,33
1069,94
1078,90
642,39
810,45
916,67
1076,72
1448,84
72
www.brammer.biz
Csapágyak