Page 83 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 83
Önbeálló görgőscsapágyak
Önbeálló görgős csapágyak
DIN 635-2 szabvány szerinti főméretek.
Rendelési Kód
C0037068
C0038468
C0037798
C0038306
C0037799
C0037225
C0037800
C0140771
C0038466
C0038522
C0037801
C0140773
C0038490
C0038521
C0037803
C0140779
C0037820
C0038350
C0037805
C0140806
C0037821
C0037806
C0038500
C0140809
C0037823
C0038516
C0037808
C0140797
C0037869
C0037861
C0037809
C0140803
C0037826
C0038359
C0037811
C0140800
C0037827
C0038028
C0037812
C0140792
C0037830
C0038128
C0037813
C0140789
C0037833
C0038534
C0140786
C0037836
C0038134
C0037903
C0038011
C0038499
C0038536
C0038059
C0037843
C0038549
C0037945
Része Szám
21304-E1-TVPB
22205-E1
21305-E1-TVPB
22206-E1
21306-E1-TVPB
22207 E1
21307-E1-TVPB
21308-E1
22208-E1
22308-E1
21308-E1-TVPB
21309-E1
22209-E1
22309-E1
21309-E1-TVPB
21310-E1
22210-E1
22310-E1
21310-E1-TVPB
21311-E1
22211-E1
21311-E1-TVPB
22311-E1
21312-E1
22212-E1
22312-E1
21312-E1-TVPB
21313-E1
22213-E1
22313-E1
21313-E1-TVPB
21314-E1
22214-E1
22314-E1
21314-E1-TVPB
21315-E1
22215-E1
22315-E1
21315-E1-TVPB
21316-E1
22216-E1
22316-E1
21316-E1-TVPB
21317-E1
22217-E1
22317-E1
21318-E1
22218-E1
22318-E1
23218-E1-TVPB
21319-E1-TVPB
22219-E1
22319-E1
21320-E1-TVPB
22220-E1
22320-E1
23120-E1-TVPB
Belső átmérő
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Külső átmérő
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
90 mm
80 mm
90 mm
90 mm
100 mm
85 mm
100 mm
100 mm
110 mm
90 mm
110 mm
110 mm
120 mm
100 mm
120 mm
120 mm
130 mm
110 mm
130 mm
130 mm
140 mm
120 mm
140 mm
140 mm
150 mm
125 mm
150 mm
150 mm
160 mm
130 mm
160 mm
160 mm
170 mm
140 mm
170 mm
170 mm
180 mm
150 mm
180 mm
190 mm
160 mm
190 mm
160 mm
200 mm
170 mm
200 mm
215 mm
180 mm
215 mm
165 mm
Egységár Szélesség €
15 mm
18 mm
17 mm
20 mm
19 mm
23 mm
21 mm
23 mm
23 mm
33 mm
23 mm
25 mm
23 mm
36 mm
25 mm
27 mm
23 mm
40 mm
27 mm
29 mm
25 mm
29 mm
43 mm
31 mm
28 mm
46 mm
31 mm
33 mm
31 mm
48 mm
33 mm
35 mm
31 mm
51 mm
35 mm
37 mm
31 mm
55 mm
37 mm
39 mm
33 mm
58 mm
39 mm
41 mm
36 mm
60 mm
43 mm
40 mm
64 mm
52,4 mm
45 mm
43 mm
67 mm
47 mm
46 mm
73 mm
52 mm
76,21
55,58
67,65
63,63
64,85
55,48
93,33
67,66
73,08
96,79
90,49
81,84
80,00
98,61
96,22
127,20
76,70
149,39
110,24
131,91
97,97
129,30
153,70
131,37
96,53
198,08
115,48
164,60 1 110,41
197,47
135,13
152,59
132,63
227,32
189,92
232,41
113,75
290,83
174,41
231,35
147,16
335,29
242,03
296,79
215,24
257,62
285,51
185,69
418,10
258,63
296,83
293,95
548,43
328,37
329,98
440,51
434,27
www.brammer.biz
71
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
86135