Page 848 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 848
Működtetők
P1D - szabványos - kettős működésű
Leírás
• A hengerek kettős működésűek, új kialakítású lég-
csillapítással.A könnyű, merev, extrudált test érzékelő hornyokkal rendelkezik az érzékelők egyszerű és védett felszereléséhez.
• Szabványos: -20°C - +80°C.
• Magas hőmérséklet: -10°C - +150°C.
• Alacsony hőmérséklet: -40°C - +40°C.
Előnyei
• Kiváló teljesítményű henger korrózióálló kialakításban. Előnyök
Hosszú élettartam.
Dugattyúrúd menet méret (külső)
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
Hengerfurat méret (mm)
Üzemi nyomás
• Legfeljebb 10 bar (145 psi). Üzemi hőmérséklet
Rendelési Kód
C1403708
C1403713
C1403728
C1279199
C2782234
C1884490
C1403709
C1403715
C1403730
C1279273
C1403754
C1863031
C1403711
C1403816
C1403731
C1403743
C2579593
C2782238
C1403712
C1279440
C1279442
C1279446
C2782239
Része Szám
P1D-S032MS-0025
P1D-S040MS-0025
P1D-S050MS-0025
P1D-S063MS-0025
P1D-S080MS-0025
P1D-S100MS-0025
P1D-S032MS-0050
P1D-S040MS-0050
P1D-S050MS-0050
P1D-S063MS-0050
P1D-S080MS-0050
P1D-S100MS-0050
P1D-S032MS-0080
P1D-S040MS-0080
P1D-S050MS-0080
P1D-S063MS-0080
P1D-S080MS-0080
P1D-S100MS-0080
P1D-S032MS-0100
P1D-S040MS-0100
P1D-S050MS-0100
P1D-S063MS-0100
P1D-S100MS-0100
Lökethossz
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Hengerfurat méret (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
100.0
Egységár €
88,90
143,55
115,26
134,30
179,31
228,51
85,14
100,77
93,80
136,90
182,26
239,81
89,77
103,49
119,39
138,99
***
246,31
89,76
104,65
120,89
142,06
249,09
Egységár €
5,52
6,28
6,90
Egységár €
11,90
Egységár €
33,95
Egységár €
34,09
P1A-MT - Villás rögzítő
8
Rendelési Kód
C2579423
C2144615
C2138694
Része Szám
P1A-4CMT
P1A-4DMT
P1A-4HMT
10.0
12;16
20;25
P8S - érzékelő szerelvény a P1A Mini ISO hengerekhez
Rendelési Kód
C1881722
P8S - elektromos érzékelők- 10 - 30V vá./eá.
Része Szám
P8S-TMC01
Kábelcsatlakozó típus
3 m PVC kábel csatlakozó nélkül
Kábelcsatlakozó típus
3 m PVC kábel csatlakozó nélkül
Rendelési Kód
C2579594
P8S - Reed érzékelők- 10 - 30V vá./eá.
Rendelési Kód
C1278839
Része Szám
P8S-GPFLX
Része Szám
P8S-GSFLX
Kapcsoló funkció
Alaphelyzetben nyitott
Kapcsoló funkció
Alaphelyzetben nyitott
836
www.brammer.biz
Pneumatika
50232 50231 50229 50171 50243