Page 846 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 846
Működtetők
P1A - egyszeres működésű, nem állítható csillapítású, visszanyomó rugóval
Leírás
• A henger különösen könnyű üzemre alkalmas. Üzemi nyomás
• Legfeljebb 10 bar (145 psi).
Üzemi hőmérséklet
• Szabványos.
Opciók
• Magas hőmérséklet.
• Alacsony hőmérséklet.
Alkalmazások
• Csomagolás, élelmiszer- és textilipar.
Előnyei
• A teljes élettartamára lezárva és élelmiszeripari engedélyes
Rendelési Kód
C2782098
C2782106
C1403638
C1403645
C2782144
C1403626
C1279422
C1403631
C1403647
C1279328
Része Szám
P1A-S010SS-0010
P1A-S012SS-0010
P1A-S016SS-0010
P1A-S020SS-0010
P1A-S025SS-0010
P1A-S010SS-0025
P1A-S012SS-0025
P1A-S016SS-0025
P1A-S020SS-0025
P1A-S025SS-0025
Lökethossz
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Hengerfurat méret (mm)
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
Hengerfurat méret (mm)
zsírral lekenve. Előnyök Kenésmentes üzem.
Dugattyúrúd menet méret (külső)
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
Dugattyúrúd menet méret (külső)
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
Hengerfurat méret (mm)
Egységár €
35,18
37,57
41,08
44,30
49,02
35,50
37,91
41,40
44,61
51,67
Egységár €
36,80
38,27
43,40
47,30
49,57
37,00
38,90
43,70
47,70
50,50
37,30
39,30
43,44
47,47
51,40
Egységár €
1,76
2,10
2,54
Egységár €
P1A - kettős működésű, ütközős csillapítással
8
Rendelési Kód
C1279425
C1403628
C1279427
C1279337
C1279341
C1279437
C1279330
C1279334
C1279338
C1279342
C2782095
C1279331
C1279335
C1279339
C1279343
Része Szám
P1A-S010DS-0010
P1A-S012DS-0010
P1A-S016DS-0010
P1A-S020DS-0010
P1A-S025DS-0010
P1A-S010DS-0025
P1A-S012DS-0025
P1A-S016DS-0025
P1A-S020DS-0025
P1A-S025DS-0025
P1A-S010DS-0050
P1A-S012DS-0050
P1A-S016DS-0050
P1A-S020DS-0050
P1A-S025DS-0050
Lökethossz
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Rendelési Kód
C2782082
C1278785
C1278786
Rendelési Kód
C2579424
C1278782
C1278783
C1278784
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
P1A-MF-MS3 talpas rögzítő
P1A-RC - rúdvilla - ISO 8140
Része Szám
P1A-4CMF
P1A-4DMF
P1A-4HMF
Része Szám
P1A-4CRC
P1A-4DRC
P1A-4HRC
P1A-4JRC
10.0
12;16
20;25
Hengerfurat méret (mm)
10.0
12;16
20.0
25.0
Dugattyúrúd menet méret (külső)
M4 3,71
M6 4,07
M8 5,90
M10x1.25 7,07
834
www.brammer.biz
Pneumatika
50078 50074
50059
50049