Page 847 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 847
Működtetők
P1A-MB - 8 karima
Rendelési
Kód Része Szám
Hengerfurat méret (mm)
Egységár €
1,66
1,83
1,98
Egységár €
C2539609 P1A-4CMB
C2579417 P1A-4DMB
C1278787 P1A-4HMB
P1A-RS - Önbeálló rúd-végszem
10.0
12;16
20;25
- ISO 8139
Rendelési Kód
C2579416
C2579418
C1278079
C1862808
Része Szám
P1A-4CRS
P1A-4DRS
P1A-4HRS
P1A-4JRS
Dugattyúrúd menet méret (külső)
M4
M6
M8
M10x1.25
Hengerfurat méret (mm)
Hengerfurat méret (mm)
P1C-RC - rúdvilla - ISO 8140
10.0 12,32
12;16 12,96
20.0 14,54
25.0 21,75
Egységár Dugattyúrúd menet méret (külső) €
M10x1.25 9,74
M12x1.25 11,78
M16x1.5 16,81
M20x1.5 37,07
Rendelési Kód
C1278798
C1278803
C1278808
C1278817
Része Szám
P1C-4KRC 32.0
P1C-4LRC 40.0
P1C-4MRC 50.0
P1C-4PRC 80.0
P1C-MF - MS1 talpas rögzítő
Rendelési Kód
C1278796
C1278799
C1278804
C1278809
C1278813
C1278818
Része Szám
P1C-4KMB
P1C-4LMB
P1C-4MMB
P1C-4NMB
P1C-4PMB
P1C-4QMB
Hengerfurat méret (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Hengerfurat méret (mm)
Egységár €
14,64
15,40
18,25
23,70
27,21
35,40
Egységár €
10,16
10,72
12,56
14,29
20,86
24,68
Egységár €
P1C-MF - MS1 talpas rögzítő
8
Rendelési Kód
C1278797
C1278801
C1278806
C1278811
C1278815
C1278820
Része Szám
P1C-4KMF
P1C-4LMF
P1C-4MMF
P1C-4NMF
P1C-4PMF
P1C-4QMF
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
P1C-RS - önbeálló rúd-végszem - ISO 8139
Rendelési Kód
C1403684
C1279327
C1278830
C1278828
Része Szám
P1C-4KRS
P1C-4LRS
P1C-4MRS
P1C-4PRS
Hengerfurat méret (mm)
32.0
40.0
50.0
80.0
Dugattyúrúd menet méret (külső)
M10x1.25 23,67
M12x1.25 28,44
M16x1.5 41,77
M20x1.5 44,17
www.brammer.biz
835
Pneumatika
50180 50178 50177 50175 50166 50140