Page 812 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 812
Szelepek
VH sorozat - Kézi vezérlésű szelep
• 4⁄2-utas fojtó-visszacsapószelep
• Robosztus szerkezet
• 4⁄3-utas, középhelyzetben zárt vagy nyitott • Szerelőlapos rögzítés
Rendelési Kód
C1210821
C1210823
C1210826
Része Szám
VH210-F02
VH211-F02
VH212-F02
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Szelepfunkció - pneumatikus
4/3
4/3
4/2
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
3,2 mm
6 mm
Csőcsatlakozás (2)
4 mm
6 mm
8 mm
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Egységár €
***
***
***
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
Egységár €
***
***
***
Egységár €
***
***
***
***
szelepvezérlés
Szelep tolattyú típus
Zárt Központ
Nyitott központú
Rotary Lever
Rotary Lever
Rotary Lever
VR sorozat - Csúszó- vagy ÉS típusú nyomásszelepek
• Logikai elemek a pneumatikus jelek vezérléséhez • ÉS/VAGY logikai elemek
• 360°-ban elfordítható
• Egyszerű összeszerelés, gyorscsatlakozókkal
Rendelési Kód
C1211537
C1211538
C1211539
C1211541
C1211542
C1211543
C1211558
Része Szám
VR1210F-04
VR1210F-06
VR1210F-08
VR1211F-04
VR1211F-06
VR1211F-23
VR51-C06B
logikai függvény
VAGY
VAGY
VAGY
ÉS
ÉS
ÉS
AKH sorozat - Gyorscsatlakozós visszacsapószelep
AKH sorozat - Gyorscsatlakozós visszacsapószelep • Gyorscsatlakozó mindkét oldalon
• Vákuumhoz is használható
• Nagyon alacsony megszólalási nyomás
• Kompakt méret és szuperkönnyű kialakítás
Rendelési Kód
C1195198
C1195203
C1195210
Része Szám
AKH04-00
AKH06-00
AKH08-00
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
6 mm
8 mm
Visszacsapószelep
8
Tartozékok
• Levegő-előkészítő egység
Rendelési Kód
C6161198
C6161199
C6161200
C6161201
Része Szám
AKM2000-F01-A
AKM2000-F02-A
AKM3000-F02-A
AKM4000-F03-A
Visszacsapószelep-tartozékok
Tartozékok (alátét, csőadapter, stb.) - Tartozékok • Levegő-előkészítő egység
Rendelési Kód
C1279707
C1195229
C1279708
C1279709
Része Szám
AKM2000-F01
AKM2000-F02
AKM3000-F02
AKM4000-F03
Egységár testméret €
20 ***
20 ***
30 ***
40 ***
AS sorozat - Egyenes - Fojtó szelep, Könyök/univerzális
• Minimalizálja a beszerelési időt és költségeket • Széles választék a méreteket tekintve
• Poliamid és poliuretán csövekhez illeszthető
• A burkolat 360°-ban elfordítható
• Alacsony áramlás esetén is pontosan szabályozható a sebesség
• Kimeneti mérés szerinti vezérlés alapfelszerelésben, táplevegő-vezérlésű sebesség-szabályozók kérésre
Rendelési Kód
C3667501
C3759604
C3625339
Része Szám
AS3002F-08
AS3002F-10
AS3002F-12
Egységár Csőcsatlakozási méret €
8 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
800
www.brammer.biz
Pneumatika
54988 53821 86080 53372 54999 53839