Page 814 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 814
Működtetők
Kompakthenger, ISO 21287, Sorozat CCI
Kompakthenger, ISO 21287, Sorozat CCI
• Ø 16 - 100 mm
• Csatlakozások: M5 - G 1/8
• Egyszeres működésű, behúzott alaphelyzet • Mágneses dugattyúval
• Csillapítás: elasztikus
• Dugattyúrúd: Belső menet
Rendelési Kód
C6142515
C1957559
C1965481
C1957586
C1965504
C1957613
C1965527
C6142516
C6142518
C3766505
C1957565
C1965487
C1957592
C1965510
C1957619
C1965533
C6142519
C6142520
C6142521
C1965463
C1957568
C1957598
C1965516
C1957625
C1965539
C6142522
C6142523
C3261879
C1965469
C1957574
C1957604
C1965522
C1957631
C1965545
C6142524
C6142525
C6142526
C1965475
C1957580
C1965498
C1957607
C1957637
C1965551
C6142527
C6142528
Csatlakozó
méret (mm)
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
Csatlakozó
méret (mm)
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
Része Szám
R422001392
R422001393
R422001394
R422001395
R422001396
R422001397
R422001398
R422001399
R422001400
R422001402
R422001403
R422001404
R422001405
R422001406
R422001407
R422001408
R422001409
R422001410
R422001412
R422001413
R422001414
R422001415
R422001416
R422001417
R422001418
R422001419
R422001420
R422001422
R422001423
R422001424
R422001425
R422001426
R422001427
R422001428
R422001429
R422001430
R422001432
R422001433
R422001434
R422001435
R422001436
R422001437
R422001438
R422001439
R422001440
Dugattyú-Ø Egységár Rendelési Lökethossz € Kód
Része Szám
R422001442
R422001443
R422001444
R422001445
R422001446
R422001447
R422001448
R422001449
R422001450
R422001452
R422001453
R422001454
R422001455
R422001456
R422001457
R422001458
R422001459
R422001460
R422001462
R422001463
R422001464
R422001465
R422001466
R422001467
R422001468
R422001469
R422001470
R422001472
R422001473
R422001474
R422001475
R422001476
R422001477
R422001478
R422001479
R422001480
R422001482
R422001483
R422001484
R422001485
R422001486
R422001487
R422001488
R422001489
R422001490
Dugattyú-Ø Egységár Lökethossz €
8
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
*** C6142529
*** C1957558
*** C1965480
*** C1957585
*** C1965503
*** C1957612
*** C1965526
*** C6142530
*** C6142531
*** C6142532
*** C1957564
*** C1965486
*** C1957591
*** C1965509
*** C1957618
*** C1965532
*** C6142533
*** C6142534
*** C6142535
*** C1965462
*** C1965492
*** C1957597
*** C1965515
*** C1957624
*** C1965538
*** C6142536
*** C6142537
*** C6142538
*** C1965468
*** C1957573
*** C1957603
*** C1965521
*** C1957630
*** C1965544
*** C6142539
*** C6142540
*** C6142541
*** C1965474
*** C1957579
*** C1965497
*** C1957606
*** C1957636
*** C1965550
*** C6142542
*** C6142543
5 mm ***
5 mm ***
5 mm ***
5 mm ***
5 mm ***
5 mm ***
5 mm ***
5 mm ***
5 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
25 mm ***
25 mm ***
25 mm ***
25 mm ***
25 mm ***
25 mm ***
25 mm ***
25 mm ***
802
www.brammer.biz
Pneumatika
65916
98928