Page 810 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 810
Szelepek
VF sorozat - Elővezérelt 5⁄2- és 5⁄3-utas mágnesszelep
• Nagy áramlási kapacitás
• Alacsony fogyasztás (1,5 W az egyenáramú, 1,55 VA a váltóáramú változat esetén) • Nagy áramlási sebességhez alkalmas kompakt szelep
• Legfeljebb 1,0 MPa/10 bar nyomásig használható
• Nagyon hosszú élettartam, legkevesebb 50 millió ciklus
Rendelési Kód
C6118565
C6002194
C6118566
C6118567
C6118568
C6118569
C6118570
C6118571
C6118572
C6118573
C6118574
C6118575
C6118576
C6118577
C6118578
C6118579
C6118580
Része Szám
VF3133K-4YO1-02F
VF3133K-5YO1-02F
VF3233K-4YO1-02F
VF3233K-5YO1-02F
VF3333K-4YO1-02F
VF3333K-5YO1-02F
VF3433K-4YO1-02F
VF3433K-5YO1-02F
VF5000-70-1A
VF5123K-4YO1-03F
VF5123K-5YO1-03F
VF5223K-4YO1-03F
VF5223K-5YO1-03F
VF5323K-4YO1-03F
VF5323K-5YO1-03F
VF5423K-4YO1-03F
VF5423K-5YO1-03F
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Átfolyás (QN) LPM
1058
1058
1058
1058
678
678
828
828
2466
2466
2466
2466
2086
2086
2258
2258
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
szelepvezérlés
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Szelepfunkció - pneumatikus
5/2
5/2
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
5/3
5/2
5/2
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
5/3
Szelep visszatérés típus
Air Spring
Air Spring
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Air Spring
Air Spring
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Szelep tolattyú típus
Zárt Központ
Zárt Központ
Központ nyitott kipufogó
Központ nyitott kipufogó
Zárt Központ
Zárt Központ
Központ nyitott kipufogó
Központ nyitott kipufogó
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Egységár €
***
Egységár €
***
***
***
***
***
***
Egységár €
***
***
***
VT sorozat - Közvetlen vezérlésű 3⁄2-utas mágnesszelep, 1⁄8” - 1⁄4”
• 3/2-utas tányérszelep
• 1 szelep – 6 funkció
• Rendszertelen áramláshoz
• Különböző csatlakozási opciók • Durvavákuumhoz is használható
Rendelési Kód
C6151992
C6152543
C1257428
Része Szám
VT307-5DO1-01F-Q
VT307-5DO1-02F-Q
EVT317-5DO-02F-Q
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Átfolyás (QN) LPM
187
182
666
VP sorozat - Elővezérelt 3⁄2-utas mágnesszelep, 1⁄4” - 1⁄2”
8
• Külső elővezérlés (kérésre)
• Lehetséges a zárt alaphelyzetről nyitott alaphelyzetre való átalakítás • Vákuumos alkalmazásokhoz megfelelő változat kérésre
• Alacsony fogyasztás
• Nagyon hosszú élettartam, legkevesebb 50 millió ciklus
Rendelési Kód
C6118581
C6118582
C6118583
C6118584
C6118585
C4813369
Része Szám
VP342K-4YO1-02FA
VP342K-5YO1-02FA
VP542K-4YO1-03FA
VP542K-5YO1-03FA
VP742K-4YO1-04FA
VP742K-5YO1-04FA
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Maximális Átfolyás (LPM)
1020
1020
2085
2085
3635
3635
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
VP sorozat - Elővezérelt 3⁄2-utas mágnesszelep, 1⁄4” - 1⁄2” - Szerelőkeret
• Külső elővezérlés (kérésre)
• Lehetséges a zárt alaphelyzetről nyitott alaphelyzetre való átalakítás • Vákuumos alkalmazásokhoz megfelelő változat kérésre
• Alacsony fogyasztás
• Nagyon hosszú élettartam, legkevesebb 50 millió ciklus
Rendelési Kód
C4091933
C4363500
C3019092
Része Szám
VP300-227-1A
VP500-227-1A
VP700-227-1A
Alkalmazható model
VP300
VP500
VP700
798
www.brammer.biz
Pneumatika
61442 54417 53825 54416