Page 809 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 809
Csatlakozók
SY sorozat - Többfokozatú ejektor egység
• Kompakt szerkezet
• 3 különböző típus: Ejektor + vákuumkapcsoló / ejektor + vákuumos nyomásmérő / ejektor • A vákuumképződés 3-fokozatú szívófejen át történik, így csökken a levegő-fogyasztás
• Szívóteljesítmény: legfeljebb 200 l/perc
• Különböző beszerelési lehetőségek
Rendelési Kód
C6085860
C6085859
C6085828
C4305926
C6085824
C6085825
C6085827
C4402948
C6085826
C6072255
Egységár Része Szám €
SY30M-14-4A-1-3 ***
SY30M-14-5A ***
SY30M-15-1A ***
SY30M-26-1A ***
SY30M-38-1A-C6 ***
SY30M-39-1A-C6 ***
SY30M-40-1A ***
SY30M-40-2A 2,81
SY30M-50-1A ***
SY30M-60-1A ***
SY sorozat - Többfokozatú ejektor - Csatlakozódugasz
• kompakt szerkezet
• 3 különböző típus: Ejektor + vákuumkapcsoló / ejektor + vákuumos nyomásmérő / ejektor • A vákuumképződés 3-fokozatú szívófejen át történik, így csökken a levegő-fogyasztás
• Szívóteljesítmény: legfeljebb 200 l/perc
• Különböző beszerelési lehetőségek
Rendelési Kód
C1209218
C1254292
Része Szám
SY100-68-A-6
SY100-68-A-30
Kábelhossz
0,6 m
3 m
Egységár €
8,40
10,04
Szelepfunkció - pneumatikus
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
SYA sorozat - Pneumatikus vezérlésű 5⁄2-utas szelep
• 5/2-utas szelep, monostabil vagy bistabil kialakításban
• A mágnesszelep alaplapra szerelhető
• A szelep kimenetei beépített gyorscsatlakozású szerelvényekkel rendelkeznek
Rendelési Kód
C1407496
C1210078
C1254580
C1210098
C1210109
C1254038
Része Szám
SYA3120-C6
SYA3220-C6
SYA5120-C8F
SYA5220-C8F
SYA7120-C10F
SYA7220-C10F
Átfolyás (QN) LPM
225
225
539
539
814
814
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
szelepvezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Szelep visszatérés típus
Air Spring
Elővezérlés
Air Spring
Elővezérlés
Air Spring
Elővezérlés
Egységár €
60,06
74,28
53,69
60,61
78,50
88,12
Egységár €
EX260 sorozat - Soros adatátviteli rendszer szelepszigetekhez
• DeviceNet[5]TM[6], PROFIBUS DP®, PROFINET®, EtherCAT®, EtherNet/IP támogatás
• Helytakarékos: Csak 28 mm széles
• Rugalmas: Az SY3000/5000, SV2000/3000, VQC1000/2000/4000 és S0700 sorozathoz tartozó szelepszigetekkel használható • Könnyű kezelés: Beépített, átkapcsolható záróellenállás a PROFIBUS DP-hez
• Jó védelem: IP67 védelem áll rendelkezésre
8
Rendelési Kód
C3018414
C6085861
C6085862
C4941305
C3018415
C3018416
Része Szám
EX260-SDN1
EX260-SEC1
EX260-SEN1
EX260-SPN1
EX260-SPR1
EX260-SPR5
Kábelcsatlakozó típus
M12
M12
M12
M12
M12
D-Sub
Digitális kimenetek
32
32
32
32
32
32
Szelepfunkció - pneumatikus
5/2
5/2
Fieldbus protokoll
DeviceNet 339,68
EtherCAT ***
EtherNet/IP ***
PROFINET 659,52
ProfiBus DP
ProfiBus DP
339,68
323,64
VK sorozat - Közvetlen vezérlésű 5⁄2-utas mágnesszelep
• Fogyasztás: 4W - egyenáramú változat (standard) • Rézmentes kialakítás - standard
• Az alacsony nyomástartományban használható
Rendelési Kód
C1256818
C1350697
C1259482
Része Szám
EVK3120-5DO-01F-Q
EVK3120-5DO-M5-Q
VK300-43-2A
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
M5
Átfolyás (QN) LPM
166
147
Egységár €
70,49
75,15
1,76
www.brammer.biz
797
Pneumatika
54976
54974
53828 55003 54980