Page 800 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 800
Szelepek
384
Rendelési Kód
C3328880
C3328881
C3328882
388
Rendelési Kód
C1871278
C1871277
C1871279
394D
Rendelési Kód
C3328887
C3328888
C3328889
398D
Rendelési Kód
C1871254
C1871253
C1871255
3E2
434
Rendelési Kód
C1871625
C1871626
C1871627
C1871628
Része Szám
384-011-02
384-033
384-E11-02
Maximális Átfolyás (LPM)
1200
1050
1200
Működési nyomás
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Működési nyomás
2 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
szelepvezérlés
Mágnesszelep
Pneumatikus
Mágnesszelep
szelepvezérlés
Mágnesszelep
Pneumatikus
Mágnesszelep
Szelepfunkció - pneumatikus
5/3
5/3
5/3
Szelepfunkció - pneumatikus
5/3
5/3
5/3
Szelep visszatérés típus
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Szelep visszatérés típus
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Egységár €
128,14
***
140,34
Egységár €
132,80
78,20
144,40
Szelep tolattyú
típus €
N/O+N/C 121,56
N/O+N/C 91,25
N/O+N/C 134,24
Szelep tolattyú Egységár típus €
N/O+N/C 129,74
N/O+N/C 75,83
N/O+N/C 140,94
Maximális Átfolyás Része Szám (LPM)
388-011-02 700
388-033 1300
388-E11-02 700
Szelep tolattyú típus
Központ nyílt nyomás
Központ nyílt nyomás
Központ nyílt nyomás
Szelep tolattyú típus
Központ nyílt nyomás
Központ nyílt nyomás
Központ nyílt nyomás
Felépítés: orsó típusú.
Szelepcsoport 2x3/2 - 3/2 - 5/2 - 5/3-irányú CC CO CP
Anyagok: Alumínium szelepház, rozsdamentes acél orsó, NBR tömítések.
Furatok: G1/8 - G1/4.
Bármilyen pozícióban beszerelhető.
Üzemi hőmérséklet: 0 - 60°C (száraz levegővel - 20°C).
Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISOVG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést.
Maximális Átfolyás (LPM)
1050
1300
1050
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Szelepfunkció - pneumatikus
1x3/2
1x3/2
1x3/2
Szelepfunkció - pneumatikus
1x3/2
1x3/2
1x3/2
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Egységár
Része Szám
394D-015-02
394D-035
394D-E15-02
Működési nyomás
2 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Működési nyomás
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
szelepvezérlés
Mágnesszelep
Pneumatikus
Mágnesszelep
szelepvezérlés
Mágnesszelep
Pneumatikus
Mágnesszelep
8
Maximális Átfolyás Része Szám (LPM)
398D-015-02 700
398D-035 1050
398D-E15-02 700
Anyagok: 3. sorozat: műanyag burkolat.
Környezeti hőmérséklet: 0°C - 50 °C
Felépítés: egypólusos, átkapcsoló érintkező, mikrokapcsoló. Kábel bevezetése: PG9 huzalokkal.
Védelmi osztály: IP2
Rendelési
Kód
szelepvezérlés
Pedál
Egységár Szelep visszatérés típus €
Pedál 83,02
Része Szám Csatlakozó méret
C3328893
3E2-925 PG9
Felépítés: orsó típusú.
Szelepcsoport: 3/2 - 5/2 - 5/3 irány/poz.
Anyagok: Alumínium szelepház, rozsdamentes acél orsó, NBR tömítések.
Furatok: Furatok: G1/8 - G1/4.
Környezeti hőmérséklet: 0°C - 60°C
Közeg hőmérséklete: 0°C - 50°C
Üzemi nyomás: lásd a modelleket.
Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISO VG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést.
Része Szám
MaximálisÁtfolyás(LPM) Működésinyomás
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
szelepvezérlés
Fogantyú
Fogantyú
Gomb
Gomb
Szelepfunkció - pneumatikus
3/2
3/2
3/2
3/2
Szelep visszatérés Egységár típus €
Fogantyú 74,27
Tavasz 74,27
Gomb ***
Tavasz ***
434-900 1250
434-905 1250
434-910 1250
434-915 1250
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
788
www.brammer.biz
Pneumatika
53934 53932 53912 53911 53910 53908