Page 798 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 798
Szelepek
348D
Rendelési Kód
C1871251
C1871250
C1871252
348L
Rendelési Kód
C3328818
354
Rendelési Kód
C1871332
C1871334
C1871330
C1871331
C1871333
C1871335
354N
8
Maximális Átfolyás (LPM)
700
1300
700
Maximális Átfolyás (LPM)
700
Csatlakozó
méret szelepvezérlés
Része Szám
348D-015-02
348D-035
348D-E15-02
Része Szám
348L-015-02
Része Szám
Működési nyomás
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Működési nyomás
2,5 - 10 bar
Szelepfunkció - pneumatikus
2x3/2
2x3/2
2x3/2
Szelepfunkció - pneumatikus
3/2
szelepvezérlés
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Pneumatikus
Pneumatikus
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Egységár €
126,51
75,83
140,94
Egységár €
53,43
Szelep visszatérés
típus €
Mágnesszelep 96,77
Tavasz 71,66
Pneumatikus 57,04
Tavasz 57,04
Mágnesszelep 101,00
Tavasz 73,66
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
Mágnesszelep
Pneumatikus
Mágnesszelep
szelepvezérlés
Szelep tolattyú típus
N / O (alaphelyzetben nyitott)
N / O (alaphelyzetben nyitott)
N / O (alaphelyzetben nyitott)
Mágnesszelep
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Szelep tolattyú típus
N / O (alaphelyzetben nyitott)
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Egységár
Maximális Átfolyás (LPM)
Működési nyomás
1,5 - 10 bar
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Szelepfunkció - pneumatikus
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
354-011-02 1300
354-015-02 1300
354-033 1300
354-035 1300
354-E11-02 1300
354-E15-02 1300
Felépítés: orsó típusú.
Szelepcsoport: 5/2 irány/poz.
Anyagok: 3. sorozat: alumínium szelepház, rozsdamentes acél orsó, NBR tömítések, műanyag burkolat.
Furatok: 3. sorozat: G1/4 gáz.
Környezeti hőmérséklet: 0°C - 50 °C (száraz levegővel - 10°C).
Közeg hőmérséklete: 0°C - 50 °C
Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISO VG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést.
Rendelési Kód
C4179139
358
Rendelési Kód
C1871267
C1863071
C3328835
C1871265
C1871266
C1871268
Része Szám
Maximális Átfolyás (LPM)
Működési nyomás
-0,9 - 10 bar
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
szelepvezérlés Szelepfunkció - pneumatikus
Pedál 5/2
Szelep visszatérés Egységár típus €
Pedál ***
354N-925 650
Felépítés: orsó típusú.
Szelepcsoport 2x3/2 - 3/2 - 5/2 - 5/3-irányú CC CO CP
Anyagok: Alumínium szelepház, rozsdamentes acél orsó, NBR tömítések.
Furatok: G1/8 - G1/4.
Bármilyen pozícióban beszerelhető.
Üzemi hőmérséklet: 0 - 60°C (száraz levegővel - 20°C).
Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISOVG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést.
Része Szám
358-011-02
358-015-02
358-016-02
358-033
358-035
358-E11-02
Maximális Átfolyás (LPM) Működési nyomás
700 2,5 - 10 bar
700 2,5 - 10 bar
700 2,5 - 10 bar
1300 -0,9 - 10 bar
1300 -0,9 - 10 bar
700 -0,9 - 10 bar
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
szelepvezérlés
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Pneumatikus
Pneumatikus
Mágnesszelep
Szelepfunkció - pneumatikus
Szelep visszatérés Egységár típus €
5/2 Mágnesszelep
5/2 Tavasz
5/2 Tavasz
5/2 Pneumatikus
5/2 Tavasz
5/2 Mágnesszelep
80,08
54,65
74,23
40,69
34,91
92,00
786
www.brammer.biz
Pneumatika
53894 53931 53892 53891 53890