Page 796 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 796
Szelepek
235
Rendelési Kód
C1871589
334
Rendelési Kód
C1871323
C1871325
C1871321
C1871322
C1871324
C1871326
334D
Rendelési Kód
C3328580
C3328581
C3328582
338
Rendelési Kód
C1871258
C1871259
C1871256
C1871257
C1871598
C1871599
C1871600
C1871601
C1871602
C1871603
C1871604
C1871605
C1871606
C1871607
C1871608
Maximális Átfolyás Csatlakozó
Szelepfunkció - pneumatikus
3/2
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Egységár €
69,28
Egységár €
97,80
66,55
50,40
50,40
86,77
69,60
Egységár €
121,56
***
134,24
Egységár €
75,40
58,31
36,57
35,78
30,74
32,17
32,17
35,79
38,05
25,66
27,19
36,58
36,58
36,58
34,76
Része Szám (LPM)
235-925 60
Működési nyomás méret
2 - 8 bar M5
szelepvezérlés
Pedál
Szelep tolattyú típus
N / C (alaphelyzetben zárt)
Felépítés: orsó típusú.
Szelepcsoport 2x3/2 - 3/2 - 5/2 - 5/3-irányú CC CO CP
Anyagok: Alumínium szelepház, rozsdamentes acél orsó, NBR tömítések.
Furatok: G1/8 - G1/4.
Bármilyen pozícióban beszerelhető.
Üzemi hőmérséklet: 0 - 60°C (száraz levegővel - 20°C).
Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISOVG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést.
Része Szám
334-011-02
334-015-02
334-033
334-035
334-E11-02
334-E15-02
Maximális Átfolyás (LPM)
1300
1300
1300
1300
1300
1300
Maximális Átfolyás (LPM)
1200
1050
1200
Maximális Átfolyás (LPM)
700
700
1300
1300
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
szelepvezérlés
Szelepfunkció - pneumatikus
Szelep visszatérés típus
Mágnesszelep
Tavasz
Pneumatikus
Tavasz
Mágnesszelep
Tavasz
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Szelep visszatérés típus
Mágnesszelep
Tavasz
Pneumatikus
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Fogantyú
Tavasz
Gomb
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Tavasz
Kapcsoló
Szelep tolattyú típus
N / C (alaphelyzetben zárt)
N / C (alaphelyzetben zárt)
N / C (alaphelyzetben zárt)
N / C (alaphelyzetben zárt)
Mágnesszelep 3/2
Mágnesszelep 3/2
Pneumatikus 3/2
Pneumatikus 3/2
Mágnesszelep 3/2
Mágnesszelep 3/2
Része Szám
334D-015-02
334D-035
334D-E15-02
Része Szám
338-011-02
338-015-02
338-033
338-035
338-895
338-896
338-897
338-900
338-905
338-910
338-915
338-975
338-976
338-977
338-990
Működési nyomás
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
szelepvezérlés
Mágnesszelep
Pneumatikus
Mágnesszelep
Szelepfunkció - pneumatikus
2x3/2
2x3/2
2x3/2
Szelep tolattyú típus
N / C (alaphelyzetben zárt)
N / C (alaphelyzetben zárt)
N / C (alaphelyzetben zárt)
Szelep tolattyú típus
N / C (alaphelyzetben zárt)
N / C (alaphelyzetben zárt)
8
Működési nyomás
1,5 - 10 bar
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
szelepvezérlés
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Pneumatikus
Pneumatikus
Fekete nyomógomb
Zöld nyomógomb
Piros nyomógomb
Fogantyú
Fogantyú
Gomb
Gomb
Fekete Palm-Switch
Zöld Palm-Switch
Piros Palm-Switch
Kapcsoló
Szelepfunkció - pneu- matikus
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
784
www.brammer.biz
Pneumatika
53860 53859 53858 53930