Page 795 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 795
Csatlakozók
122
A DIN 43650 (PG) szabvány előírásainak megfelelően.
Rendelési Kód
C1871422
134
Része Szám
122-800
Kábelcsatlakozó típus
PG / 2 poles + earth
Egységár Szabvány(ok) €
DIN 43650 ( vers. B ) 2,26
Felépítés: tányér típusú (1. sorozat).
Szelepcsoport: 3/2 - 5/2 irány/poz.
Anyagok: Alumínium szelepház, rozsdamentes acél orsó, NBR tömítések.
Furatok: Furatok: G1/8 - G1/4.
Környezeti hőmérséklet: 0°C - 60°C
Közeg hőmérséklete: 0°C - 50°C
Üzemi nyomás: lásd a modelleket.
Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISO VG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést.
Rendelési Kód
C1871569
C1871570
138
Rendelési Kód
C1871566
C1871567
154
Rendelési Kód
C1871571
158
Rendelési Kód
C1871568
234
Része Szám
134-900
134-935
Része Szám
138-900
138-935
Része Szám
154-900
Része Szám
158-900
Maximális Átfolyás (LPM)
1250
1250
Maximális Átfolyás (LPM)
500
500
Működési nyomás
0 - 10 bar
0 - 10 bar
Működési nyomás
0 - 10 bar
0 - 10 bar
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Szelepfunkció - pneumatikus
3/2
3/2
Szelepfunkció - pneumatikus
3/2
3/2
szelepvezérlés
Fogantyú
szelepvezérlés
Fogantyú
Szelep visszatérés típus
Fogantyú
Tavasz
Szelep visszatérés típus
Fogantyú
Tavasz
Egységár €
49,97
41,74
Egységár €
41,45
26,57
Szelep visszatérés
típus € 8
Fogantyú 96,08
Szelep visszatérés Egységár típus €
Fogantyú 75,97
szelepvezérlés
Fogantyú
Digitális
Szelep tolattyú típus
N / C (alaphelyzetben zárt)
N / C (alaphelyzetben zárt)
Szelep tolattyú típus
N / C (alaphelyzetben zárt)
N / C (alaphelyzetben zárt)
Csatlakozó
méret szelepvezérlés
G1/8 BSPP Fogantyú
G1/8 BSPP Digitális
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
Egységár
Maximális Átfolyás (LPM)
1250
Maximális Átfolyás (LPM)
500
Működési nyomás
0 - 10 bar
Működési nyomás
0 - 10 bar
Szelepfunkció - pneumatikus
5/2
Szelepfunkció - pneumatikus
5/2
Felépítés: tányér típusú.
Szelepcsoport: 3-irányú/2-pozíciós.
Anyagok: Alumínium szelepház, sárgaréz szelepzár, NBR tömítések.
Csavarokkal rögzíthető a szelepház átmenő furatain keresztül.
Ø4 mm-es patron.
Környezeti hőmérséklet: 0°C - 60°C
Folyadék hőmérséklete: 0°C - 50°C
Üzemi nyomás: 0 bar - 10 bar.
Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISO VG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést.
Rendelési
Kód Része Szám
C1871596 234-925
Maximális Átfolyás (LPM)
60
Működési nyomás
2 - 8 bar
Csatlakozó méret
D.4
szelepvezérlés
Pedál
Szelepfunkció - pneumatikus
3/2
Szelep visszatérés típus
Tavasz
Szelep tolattyú típus
N / C (alaphelyzetben zárt)
Egységár €
75,09
www.brammer.biz
783
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
53929 53928 53927 53926 53922 53887