Page 764 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 764
Csatlakozók
AS sorozat - Vonali fojtó-visszacsapó szelep, Könyök/univerzális
• Minimalizálja a beszerelési időt és költségeket • Széles választék a méreteket tekintve
• Poliamid és poliuretán csövekhez illeszthető
• A burkolat 360°-ban elfordítható
• Alacsony áramlás esetén is pontosan szabályozható a sebesség
• Kimeneti mérés szerinti vezérlés alapfelszerelésben, táplevegő-vezérlésű sebesség-szabályozók kérésre
Rendelési Kód
C1195695
C1195696
C1195844
C1195845
C1195846
C1195847
C1195848
C1195849
Kapcsolódó Egységár Rendelési
Kapcsolódó Egységár
Része Szám
AS1301F-M5-04
AS1301F-M5-06
AS2301F-01-06S
AS2301F-01-08S
AS2301F-02-04S
AS2301F-02-06S
AS2301F-02-08S
AS2301F-02-10S
menetméret
M5
M5
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
€ Kód
7,57 C1275869
7,68 C1195936
10,10 C1195937
10,32 C1275669
11,64 C1195974
11,58 C1195975
11,60 C1321034
Része Szám
AS3301F-03-06S
AS3301F-03-08S
AS3301F-03-10S
AS3301F-03-12S
AS4301F-04-10S
AS4301F-04-12S
AS1301F-M3-23
menetméret
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
M3
Csőcsatlakozási méret €
6 mm 15,04
8 mm 14,94
10 mm 15,04
12 mm 16,25
10 mm 20,97
12 mm 20,97
3,2 mm 10,65
11,64
AS sorozat - Vonali fojtó-visszacsapó szelep, Könyök/univerzális
Rendelési Kód
C6118472
C6118473
C6006532
C6118477
C6017935
C6118478
C6017943
C6118479
C6118480
C6017953
C6118481
Része Szám
AS1201F-M5-02A
AS1201F-M5-04A
AS1201F-M5-06A
AS2201F-02-04SA
AS2201F-02-06SA
AS2201F-02-10SA
AS3201F-03-06SA
AS3201F-03-10SA
AS3201F-03-12SA
AS4201F-04-10SA
AS4201F-04-12SA
Kapcsolódó menetméret
M5
M5
M5
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
Egységár Csőcsatlakozási méret €
2 mm ***
4 mm 8,23
6 mm 8,23
4 mm ***
6 mm 12,38
10 mm ***
6 mm 17,82
10 mm ***
12 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
Felerősítés fojtó-visszacsapó szelepekhez - gyorscsatlakozós fojtó-visszacsapó szelep, egyenes kialakítás
• A négy különböző összeszerelési mód csökkenti a beszerelési időt és költségeket • A jól látható lapos felület megkönnyíti a szervizelést
• Az optimalizált kialakítás helytakarékos és csökkenti a tömeget
• Széles választék a méreteket tekintve
• Poliamid és poliuretán csövekhez illeszthető
• Alacsony áramlás esetén is pontosan szabályozható a sebesség • Könnyen beállítható az állandó sebesség
8
Rendelési Kód
C1210383
C1210384
C1210385
C1210387
C1210388
C1210389
C6118564
C1210390
ASN2 sorozat - Fojtó-hangtompító
Része Szám
TMH-04J
TMH-06
TMH-06J
TMH-08
TMH-10
TMH-12
TMH-13
TMH23J
Alkalmazható model
AS1002F-04/AS2002F-04
AS2052F-06
AS1002F-06/AS2002F-06
AS2052F-08
AS3002F-10/AS4002F-10
AS3002F-12
AS4002F-12
AS1002F-23
Egységár €
0,94
***
0,94
0,94
0,94
0,94
***
0,94
Egységár Tényleges terület(mm2) €
3,6 6,75
6,5 8,35
16,6 10,60
24,5 14,11
1,8 3,90
• Zajcsökkentés: Nagyobb mint 20 dB (A) maximális áramlási sebességnél • Egyszerűen beállítható a henger sebessége
• Az állítótű beállítása megegyezik a fojtó szelep beállításával
• Rögzítőanya
• Fluorpolimerrel bevont menettel
Rendelési Kód
C1196023
C1196024
C1214035
C1196027
C1196028
Része Szám
ASN2-01-S
ASN2-02-S
ASN2-03-S
ASN2-04-S
ASN2-M5
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
M5
752
www.brammer.biz
Pneumatika
53799 54506 100423 53815